入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | OEMブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 133 |
CFM @ 0.100インチSP | 128 |
CFM @ 0.200インチSP | 126 |
CFM @ 0.300インチSP | 119 |
CFM @ 0.400インチSP | 112 |
CFM @ 0.500インチSP | 105 |
コンジットボックス | 有り |
ドライブの種類 | 直接 |
全負荷アンペア | 0.33 |
ハウジングの色 | グレー |
ハウジング仕上げ | エナメル |
住宅資材 | 圧延鋼 |
Hz | 50/60 |
入口径 | 3.25 " |
リード長 | 13 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | Open |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け位置 | すべての位置 |
コンセントの高さ | 2.5 " |
アウトレット形状 | 長方形の |
出口幅 | 2 9 / 16 " |
全体の深さ | 6-9 / 16」 |
全体の高さ | 6 9 / 16 " |
全幅 | 5.625 " |
相 | 1 |
RPM | 2880 |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 190735147085 |
電圧 | 230 |
ホイール直径 | 3.75 " |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
ホイールの幅 | 1.875 " |
船の重量(kg) | 2.44 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | CN |
A. はい、このブロワーには、過熱、過負荷、欠相が発生した場合にモーターを停止し、ブロワーを保護する自動熱保護などの安全機能が備わっています。
A. このブロワーは、側面の取り付けタブと取り付けフランジを使用して任意の位置に取り付けることができます。
A. このブロワーのハウジングは、構造上の剛性と耐久性を高めるためにエナメル仕上げを施したスチール製です。 ファンホイールは腐食に強い亜鉛メッキ鋼製です。
A. Dayton 1TDP6 ブロワーのファンは、最大 2880 cfm の気流を提供しながら、最大速度 133 RPM で回転します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。