DAYTON OEM ブロワー
これらの Dayton ブロワー ファンは、温室の冷却、小規模な建物、薪ストーブ、トウモロコシ ストーブ、電気エンクロージャの換気に使用されます。 標準装備のブロワーの直接の代替品となります。
形式 | モデル | CFM @ 0.500インチSP | アンプ | ベアリングタイプ | CFM @ 1.000インチSP | コンジットボックス | ドライブの種類 | ファンRPM | フランジ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1TDU6 | - | - | スリーブ | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥25,427 | |
B | 45NM97 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7,864 | 見積依頼
|
C | 1TDU7 | - | - | 玉 | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥34,958 | |
D | 3HMK2 | - | - | 永久潤滑ボール | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥36,681 | |
A | 1TDU3 | - | - | スリーブ | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥18,304 | |
E | 702111327X | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥32,378 | 見積依頼
|
F | 702110869X | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25,533 | 見積依頼
|
G | 1TDN3 | - | - | 玉 | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥12,573 | |
B | 45NM96 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22,333 | 見積依頼
|
H | 1TDU9 | - | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥26,471 | |
A | 3FRF3 | - | - | スリーブ | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥13,916 | |
A | 1TDU4 | - | - | スリーブ | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥19,841 | |
I | 1TDN1 | - | - | 玉 | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥11,292 | |
C | 3FRF8 | - | - | 玉 | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥32,427 | |
A | 1TDU5 | - | - | スリーブ | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥21,900 | |
J | 1TDP4 | - | - | 玉 | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥7,703 | |
C | 1TDU8 | - | - | 玉 | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥31,462 | |
K | 1TDN2 | - | - | 玉 | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥13,578 | |
G | 1TDN4 | 13 | - | 玉 | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥12,499 | |
L | 1TDN8 | 17 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥15,837 | |
L | 1TDN7 | 18 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥17,952 | |
M | 1TDN5 | 23 | - | 玉 | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥15,365 | |
N | 6FHX4 | 23 | - | スリーブ | - | 有り | 直接 | - | - | ¥27,070 | |
N | 6FHX2 | 23 | - | スリーブ | - | 有り | 直接 | - | - | ¥28,052 | |
O | 1TDN6 | 23 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥17,046 | |
G | 1TDN9 | 44 | - | 玉 | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥13,111 | |
P | 6FHX6 | 45 | - | スリーブ | - | 有り | 直接 | - | - | ¥27,778 | |
Q | 1TDR1 | 55 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥19,728 | |
R | 3FRE9 | 56 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥23,821 | |
R | 1TDP3 | 56 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥17,442 | |
S | 1TDP1 | 58 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥17,048 | |
G | 1TDP2 | 74 | - | 玉 | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥10,856 | |
T | 2C647 | 79 | - | スリーブ | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥19,526 | |
U | 1TDV1 | 90 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥26,075 | |
H | 1TDV2 | 91 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥25,616 | |
Q | 1TDP9 | 95 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥23,398 | |
V | 1TDP5 | 105 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥20,259 | |
V | 3FRG7 | 105 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥22,393 | |
V | 1TDP6 | 105 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥21,819 | |
S | 3FRF1 | 110 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥23,366 | |
S | 1TDP7 | 110 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥18,357 | |
H | 1TDV3 | 110 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥30,453 | |
H | 3FRG3 | 110 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥33,504 | |
W | 6FHX3 | 110 | - | スリーブ | - | 有り | 直接 | - | - | ¥27,612 | |
W | 6FHX5 | 110 | - | スリーブ | - | 有り | 直接 | - | - | ¥30,961 | |
S | 3FRG8 | 110 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥28,311 | |
X | 6FHX8 | 114 | - | スリーブ | - | 有り | 直接 | - | - | ¥29,652 | |
Y | 1TDP8 | 120 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥25,432 | |
S | 1TDR6 | 124 | - | 玉 | 86 | 有り | 直接 | - | - | ¥21,337 | |
Z | 1TDR3 | 135 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥24,983 | |
Z | 3HMH7 | 135 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥29,524 | |
Z | 1TDR4 | CFM 135 | 0.43 " | 玉 | - | 有り | ダイレクトドライブ | 0〜1670 RPM | 5 1 / 2 " | ¥26,726 | |
X | 6DKY9 | 136 | - | スリーブ | 106 | 有り | 直接 | - | - | ¥29,571 | |
A1 | 1TDT1 | 140 | - | 玉 | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥36,231 | |
Y | 1TDR5 | 142 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥37,085 | |
T | 2C646 | 148 | - | スリーブ | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥20,988 | |
A1 | 1TDT6 | 150/130 | - | 玉 | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥29,463 | |
A1 | 1TDR9 | 161 | - | 玉 | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥28,838 | |
B1 | 1TDR2 | 184 | - | 玉 | - | いいえ | 直接 | - | - | ¥31,732 | |
H | 1TDV4 | 230 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥52,657 | |
C1 | 1TDR8 | 280 | - | 玉 | - | 有り | 直接 | - | - | ¥44,569 |
OEM ブロワー
Dayton の OEM 特殊送風機は、温室の冷却、小規模な建物、薪ストーブ、トウモロコシストーブ、電気エンクロージャーの換気に使用されます。 Dayton ブロワー ユニットには、鋳造アルミニウム製エンド シールドを備えたバランスの取れたボールまたはスリーブ ベアリング モーターが組み込まれており、放熱性が向上し、耐用年数が長くなります。 これらのブロワーは任意の位置に取り付けることができ、騒音や振動を最小限に抑えて動作します。
動作メカニズム
- それらは、モーターに電力を供給し、ブレーキをかけるために電磁場を使用します。
- それらは、印加電流を通して磁極回転子を押すことによって機能します。
- ローターを取り囲むステーターの極が、シャフトを回転させる力を加えます。
- 静的な AC または DC がユニットに注入されると、固定子の極が静的になり、回転子を停止します。
特徴
- Dayton OEM 特殊ブロワー ファンには、バランスのとれたボールまたはスリーブ ベアリング モーターが組み込まれており、優れた熱放散によりダウンタイムを削減します。
- それらは、長い耐用年数のために鋳造アルミニウムのエンドシールドを備えています。
- これらのユニットは任意の位置に取り付けることができ、騒音と振動を最小限に抑えて動作します。
- 高静圧でも CFM を維持し、最大 3394 rpm の速度を実現します。
- 一部のモデルには自動熱保護機能があり、モーターを冷却できます。
- これらのファンは、耐久性を高めるために、焼付けエナメル、フラットまたはグレーのハウジング仕上げを施したアルミニウム、スチール、圧延鋼材、またはミル仕上げのアルミニウム製ハウジングを備えています。
- 過熱を防止する開放型の防滴筐体があり、DC、永久分割コンデンサ、およびシェーデッド ポール モーター タイプが用意されています。
規格と承認
- CE
- RoHS指令
- カス
よくある質問
開放防滴筐体モータとは?
開いた防滴筐体モーターは、空気が巻線を通って流れることを可能にし、垂直から 15 度未満の角度で液滴がモーターに落ちるのを防ぎます。
クラス B 絶縁とはどういう意味ですか?
これらのモーターには、温度制御用のクラス B 絶縁があります。 クラス B 絶縁モーターは、最高 130 ℃ の温度に対応できます。
これらの送風ファンの入口温度は何度ですか?
これらのデイトン ブロワー ファンは、最大華氏 450 度の吸気温度で動作できます。
ダイレクトドライブブロワーはベルト駆動ブロワーよりも優れていますか?
Dayton OEM ブロワーは、追加のベルトを備えたベルト駆動ブロワーとは異なり、モーター シャフトに直接取り付けられたファン ホイールを備えた直接駆動モーターを備えています。 直接駆動ブロワーは可動部品が少ないため、ベルト駆動ファンと比較して摩擦が低減され、メンテナンスが軽減され、効率が向上します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 超音波厚さ計アクセサリ
- プラスチックシートフィルムとフラットストック
- ローラー
- アーク溶接ケーブルリール
- ワイヤーラップツールアクセサリー
- キャビネット
- クランプ
- プッシュボタン
- 自動車試験
- グラスファイバー
- FINISH 1ST 研磨ハンドパッド
- DAYTON ブレーキ、磁気、防水
- APPROVED VENDOR グラウンドクランプジョーオープン
- TECHLITE INSULATION 絶縁シート
- ALTRONIX 電源/エクステンダー、60Hz入力周波数
- GENERAL ELECTRIC 過負荷リレーネマサイズ00
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 16-20 Un
- MILLER - WELDCRAFT バルブノブ&ステム
- MORSE DRUM ギアカバーセット
- BALDOR / DODGE インサート GRIP TIGHT アダプター ボールベアリング