DAYTON 1TDV4ブロワー310Cfm 115v 0.86a 1650 Rpm
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | OEMブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 310 |
CFM @ 0.100インチSP | 290 |
CFM @ 0.200インチSP | 280 |
CFM @ 0.300インチSP | 260 |
CFM @ 0.400インチSP | 245 |
CFM @ 0.500インチSP | 230 |
CFM @ 0.600インチSP | 210 |
CFM @ 0.700インチSP | 140 |
CFM @ 0.800インチSP | 75 |
コンジットボックス | 有り |
ドライブの種類 | 直接 |
全負荷アンペア | 0.86 |
ハウジングの色 | ブラック |
ハウジング仕上げ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
住宅資材 | 圧延鋼 |
Hz | 50/60 |
入口径 | 6.5 " |
リード長 | 13 " |
最大周りの派遣社員。 | 450度F |
最大入口温度 | 450度F |
モーターエンクロージャー | Open |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け位置 | すべての位置 |
コンセントの高さ | 4.25 " |
アウトレット形状 | 長方形の |
出口幅 | 3 13 / 16 " |
全体の深さ | 10.375 " |
全体の高さ | 11.125 " |
全幅 | 8 11 / 16 " |
相 | 1 |
RPM | 1650 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
ホイール直径 | 6.187 " |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
ホイールの幅 | 1.875 " |
船の重量(kg) | 5.02 |
船高(cm) | 27.31 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 32.39 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | CN |
A.華氏450度の最大入口温度と華氏104度までの周囲温度を処理できます。
A.はい、このブロワーは、モーター巻線の上および周囲に外気が通過できるようにするための換気口を備えたオープンモーターエンクロージャーに入っています。
A. NEMAモーター絶縁クラスは、モーター巻線絶縁の熱処理能力を示します。 クラスBモーターは、摂氏130度の最大巻線温度を可能にします。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。