入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | OEMブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 149 |
CFM @ 0.100インチSP | 140 |
CFM @ 0.200インチSP | 126 |
CFM @ 0.300インチSP | 124 |
CFM @ 0.400インチSP | 120 |
CFM @ 0.500インチSP | 110 |
コンジットボックス | 有り |
ドライブの種類 | 直接 |
全負荷アンペア | 5.50 |
ハウジングの色 | グレー |
ハウジング仕上げ | エナメル |
住宅資材 | 圧延鋼 |
入口径 | 3.125 " |
リード長 | 13 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | Open |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モータータイプ | DC |
取り付け位置 | すべての位置 |
コンセントの高さ | 2.187 " |
アウトレット形状 | 長方形の |
出口幅 | 3.25 " |
全体の深さ | 5.375 " |
全体の高さ | 5.75 " |
全幅 | 8.75 " |
相 | 1 |
RPM | 3270 |
熱保護 | なし |
電圧 | 12 VDC |
ホイール直径 | 3 15 / 16 " |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
ホイールの幅 | 1.875 " |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。