入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | OEMブロワー |
アンプ | 0.43 " |
アセンブリ | 完全に組み立て済み |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | CFM 271 |
CFM @ 0.100インチSP | CFM 255 |
CFM @ 0.200インチSP | 235 |
CFM @ 0.250インチSP | CFM 219 |
CFM @ 0.300インチSP | 210 |
CFM @ 0.400インチSP | CFM 183 |
CFM @ 0.500インチSP | CFM 135 |
コンジットボックス | 有り |
Discharge | 下水平、下方向ブラスト、上方向水平、上方向ブラスト |
ドライブの種類 | ダイレクトドライブ |
運転時間やサイクル | 連続的な |
ファンRPM | 0〜1670 RPM |
終了 | 亜鉛めっきされた |
フランジの高さ | 5" |
フランジ幅 | 5 1 / 2 " |
エアータイプの場合 | きれいな空気 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
全負荷アンペア | 0.43 |
ハウジングの色 | グレー |
住宅の深さ | 8 7 / 8 " |
ハウジング仕上げ | エナメル |
住宅の高さ | 9 3 / 8 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 7 1 / 2 " |
HP | 1 / 20 hp |
Hz | 50/60 |
入口径 | 4-9 / 16」 |
入口直径 | 4 1 / 2 " |
絶縁クラス | CLASS-B |
IP評価 | IP 20 |
リード長 | 13 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大入口温度 | 104度F |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
モーターエンクロージャー | Open |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1650 RPM |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け位置 | すべての位置 |
インレットの数 | 1 |
速度の数 | 1 |
コンセントの高さ | 3 3 / 8 " |
アウトレット形状 | 長方形の |
コンセントタイプ | フランジ付き |
出口幅 | 4" |
全体の深さ | 8 7 / 8 " |
全体の高さ | 9 7 / 8 " |
全幅 | 7 1 / 2 " |
相 | 1 |
回転 | CW |
RPM | 1670 |
軸径 | 8 mm |
静圧 | 5/8インチトイレ |
熱過負荷保護 | 有り |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 190735147153 |
電圧 | 230V AC |
ホイール直径 | 5 1 / 8 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 3.62 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | CN |
A.
A.
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。