Item | 折りたたみ式台車 |
容量 | 250ポンド。 |
キャスター径 | 7" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスターサイズ | 7 "x1.5" |
キャスター幅 | 1 1 / 2 " |
折りたためる | はい |
色 | シルバー |
深さ | 17 " |
折りたたんだ高さ | 26 " |
折り畳まれた長さ | 2 3 / 4 " |
折りたたんだ幅 | 19 " |
高さ | 40.5 " |
長さ | 17 " |
負荷容量 | 250ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
ノーズプレートの深さ | 10.5 " |
ノーズプレートの長さ | 10.5 " |
ノーズプレートの厚さ | 0.13 " |
ノーズプレート幅 | 19 " |
キャスターの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fhc-250.pdf |
一般的用途 | |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 102.87 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。