DAYTON 1TDR8ブロワー358Cfm 230v 0.54a 1550 Rpm
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
アイテム価格 | OEMブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 358 |
CFM @ 0.100インチSP | 350 |
CFM @ 0.200インチSP | 330 |
CFM @ 0.300インチSP | 310 |
CFM @ 0.400インチSP | 300 |
CFM @ 0.500インチSP | 280 |
CFM @ 0.600インチSP | 258 |
CFM @ 0.700インチSP | 235 |
CFM @ 0.800インチSP | 180 |
コンジットボックス | 有り |
ドライブの種類 | 直接 |
全負荷アンペア | 0.54 |
ハウジングの色 | グレー |
ハウジング仕上げ | エナメル |
住宅資材 | 圧延鋼 |
Hz | 50/60 |
入口径 | 5-5 / 16」 |
リード長 | 13 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | Open |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け位置 | すべての位置 |
コンセントの高さ | 4.25 " |
アウトレット形状 | 長方形の |
出口幅 | 3 13 / 16 " |
全体の深さ | 10.437 " |
全体の高さ | 11.125 " |
全幅 | 7.625 " |
相 | 1 |
RPM | 1550 |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 190735147191 |
電圧 | 230 |
ホイール直径 | 6.187 " |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
ホイールの幅 | 1.875 " |
船の重量(kg) | 5.51 |
船高(cm) | 24.77 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。