入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | OEMブロワー |
ベアリングタイプ | スリーブ |
CFM @ 0.000インチSP | 134 |
CFM @ 0.100インチSP | 126 |
CFM @ 0.200インチSP | 117 |
CFM @ 0.300インチSP | 107 |
CFM @ 0.400インチSP | 96 |
CFM @ 0.500インチSP | 79 |
コンジットボックス | いいえ |
ドライブの種類 | 直接 |
全負荷アンペア | 0.74 |
ハウジングの色 | グレー |
ハウジング仕上げ | 焼付けエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 50/60 |
入口径 | 4.5 " |
リード長 | 21 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け位置 | すべての位置 |
コンセントの高さ | 3.125 " |
アウトレット形状 | 長方形の |
出口幅 | 3" |
全体の深さ | 7.437 " |
全体の高さ | 8" |
全幅 | 5 5 / 16 " |
相 | 1 |
RPM | 1500 |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 190735217016 |
電圧 | 115 |
ホイール直径 | 5.25 " |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
ホイールの幅 | 2.5 " |
船の重量(kg) | 2.56 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。