DAYTON
フィルタ
HVACと冷凍
マテリアルハンドリング
Electrical
パンプス
動力伝達
モーター
配管
パワーツール
空気力学
フリートと車両のメンテナンス
機械加工
安全性
クリーニング
ハンドツール
ファスナー
Hardware
溶接
家具のおもてなしとフードサービス
潤滑
テスト機器
実験用品
アウトドア用品
塗装設備および備品
水力学
照明
接着剤シーラントとテープ
電化製品および電池
原料
研磨剤
HVACと冷凍 フィルタ
冷却ファンとアクセサリ全ラインナップを見る
エアサーキュレータアクセサリ エアサーキュレーターで使用するために設計された、天井取り付けブラケット、ロッカースイッチ、床台座、ミストハブキット、壁ブラケットなどの設置アクセサリ
エアサーキュレータガード 16 ~ 36 インチの範囲のプロペラ直径に対応するメッシュのスチール ワイヤー ガードが用意されています。 モーターのスルーボルトに対応する 4 つの取り付けスロットを備えた後部デザインが特徴です
空気循環器 最大 21000 cfm の空気流量を供給できる定置式および移動式空気循環装置。 耐食性を高める粉体塗装仕上げのスチール/アルミニウムブレードが特徴で、壁および台座への取り付けオプションも用意されています。
軸流ファンアクセサリ 軸流ファン Dayton 軸流ファンは、キャビネット、電子機器、コピー機、コンピューターなどのコンパクトなスペースの冷却によく使用されます。 摩耗の軽減と損傷の防止のため、これらのファンは熱気を排出し、筐体内に冷気を流入させることで温度を監視します。 Dayton 軸流ファンは通常、発熱する電源やモーターの近くに配置され、水平および垂直の両方の取り付けが可能で、回転摩擦を軽減し、筐体を粉塵から保護するためにボール ベアリングが装備されています。 Raptor Supplies は、自動およびインピーダンス熱保護を備え、1400 ~ 3200 rpm の範囲の速度を備えたこれらの軸流ファンの膨大な品揃えをホストする Dayton の正規代理店です。
シーリングファンアクセサリー シーリングファンガード シーリングファン 住宅用台座ファン 変圧器冷却ファン
ガスヒーターおよび付属品全ラインナップを見る
ガス焚きダクト炉 ガスヒーターアクセサリー ガス赤外線チューブヒーターアクセサリー ガス赤外線チューブヒーター Raptor Supplies は、高天井、スポット暖房、倉庫、サービスガレージなどの大規模な産業用および商業用暖房用途向けに設計されたデイトン赤外線ガスチューブヒーターを幅広く提供しています。 これらの低輝度チューブ ヒーターは、0 ~ 45 度の範囲で調整できる高度に磨かれた反射板を備えており、エネルギーを床レベルに向けて最適な熱範囲を提供します。 これらのヒーターは、最も多様で困難な条件下でも効果的な加熱を提供でき、100000 BtuH を超える出力を提供できます。 可燃物とのクリアランスが低く、ステンレス鋼バーナーを備え、取り付けチェーン、フレキシブルガスコネクター、ガス遮断器が含まれています。 外部燃焼空気を受け入れる装備を備えたこれらのユニットは、液化プロパン (LP) と天然ガス (NG) の XNUMX つのガス タイプ モデルで提供されます。 Raptor Supplies、デイトンの正規代理店です。
ガスユニットヒーターアクセサリー ガスユニットヒーター ポータブルガスヒーター
空気分配ベントおよびダクトアクセサリ全ラインナップを見る
ダンパー Dayton HVAC ダンパー (ダクト ダンパーとも呼ばれます) は、ダクト システム、煙突、VAV ボックスなどの空気処理機器の内部に配置され、空気の流れを調整し、特定のエリアに方向転換します。 これらのダンパーは、高品質の亜鉛メッキ鋼板ボディと押出アルミニウムブレード素材を備えており、それぞれ錆の発生を防ぎ、屋外の天候に耐えます。 これらの制御ダンパーは主に低速から中程度の気流速度のダクトで使用され、機械の速度超過や損傷を防ぐための確実な遮断として、または低漏洩 HVAC システムの自動制御として利用できます。 換気システムで使用されるバックドラフト ダンパーは、換気システムが正しく機能するように空気の流れを一方向のみに制限するスプリング補助ブレードを備えた低漏れ制御ダンパーです。 Dayton ボリューム コントロール ダンパーは、HVAC システムの空気流と圧力を制御するさまざまな用途に対応するために、円形および四角形のデザインで提供されます。
ディフューザー 火と煙のダンパーアクセサリー 火と煙のダンパー デイトンの防火・防煙ダンパーは、オフィスビル、医療施設、HVAC ダクトシステムで火災時の火災や煙の拡大を防止するために使用されています。 Dayton 防火ダンパーは、UL、NFPA、IBC 規制に準拠しており、あらゆる方向の空気の流れに対応できます。 ダンパーは、取り付けの前後に汚れ、ほこり、その他の異物から安全に清潔に保つ必要があります。 HVAC ダクト内に設置購入に進む、温度の上昇が検出されるか煙警報が鳴ると、ダンパーブレードが自動的に閉じます。 ダイナミックマウント防火ダンパーは、スチール製のスプリングアシストでブレードを閉じる機能と、それぞれ 2000 fpm および 4 インチ wg の速度と圧力定格を備えています。 スタティックマウントタイプのダンパーはゼロ圧力システムに最適です。 Dayton の防火および防煙ダンパーは、華氏 165 度までの温度に耐えることができ、1.5 時間の耐火性を備えています。 ダクト、ヒュージブル リンク、保持アングル フレームに適合するサイズの円形 (シングル ブレード付き)、長方形および正方形 (カーテン ブレード付き) タイプのダンパーを幅広く取り揃えています。 Raptor Supplies、ブランドの正規販売代理店。
ガスベントパイプ グリースダクトと高温アクセスドア 電動式防火・防煙ダンパー
エアフィルター全ラインナップを見る
エアクリーナーフィルター 大きな粒子、粒子、臭いを除去するために空気清浄機で使用するために設計されたHEPAカーボンフィルターとプレフィルター、Ti02フィルター、バッグフィルター、カーボンフィルターが含まれています
フィルタ プリーツエアフィルター ポケットエアフィルター スチールフィルター
空気処理全ラインナップを見る
エアクリーナーアクセサリー Dayton エアクリーナーで細菌、ウイルス、その他の微生物の影響を中和するための交換用 UV 電球
デイトンについて
Dayton の製品ラインには、高耐久 V ベルト、ギア ベルト、農作業用モーター、 ウォッシュダウンモーター、AC / DCギアモーター、減速機およびギアドライブ、変圧器、人工呼吸器、 スチールケーブル、ウェブスリング、 シャフトカラー、リレー、エアサーキュラー、シャッター、ブロワー、ドラムポンプ。 Dayton ギアモーターはトルクと速度の調整に使用され、蠕動ポンプ、CNC 機械、自動車用途での使用に最適です。 デイトン V ベルトは当社のベストセラー製品の XNUMX つであり、ゴム工業会 (RMA) 規格に適合しており、伝動ベルトとして広く使用されています。 デイトン エアカーテンブロワー 連続的に流れる空気の壁を生成し、外気に対する断熱層を提供し、開いた出入り口から加熱または冷却された空気が逃げるのを防ぐように設計されています。 交通量の多い場所ではドアを開けたままにしておくことができるため、飛んでいる昆虫の侵入を防ぎ、自動/手動ドアの開閉に伴う煩わしさを排除できます。 湿気と冷気の損失を軽減します。 このブランドは、HVAC デバイスの摩耗したモーターの交換に最適な OEM ブロワーも提供しています。 の デイトン 1TDP6 ブロワー 放熱のための鋳造アルミニウムエンドシールドと、スムーズで静かな動作を実現するダイナミックバランス設計が特徴です。 これらのブロワーのモーターは自動熱保護を促進し、過負荷や欠相を防ぎます。
よくある質問
Dayton の供給モーターには銘板が付属していますか?
すべての Dayton モーターには、読みやすい配線図が記載された完全な事実銘板が付属しています。 これにより、取り付け時間が短縮され、誤配線が防止されます。
正しいデイトンモーターを選択するにはどうすればよいですか?
汎用モーターは、機械的負荷(例:空気の動き)や、コンベヤー、ベルト駆動装置、工作機械、往復ポンプなどの始動が難しいアプリケーションに使用されます。 これらのモーターは、頑丈な設計と、大きなラジアルおよびアキシアル荷重を処理するための頑丈なボールベアリングを備えています。 特定の目的のモーターは、ウォッシュダウン/危険場所/ポンプの使用を目的としています。 HVACモーターは、ファン、遠心ポンプ、小型工具、事務機器など、空気の動きやその他の軽負荷から中負荷のアプリケーション向けに設計されています。
デイトンでは清掃用品や管理用品を提供していますか?
はい、デイトンは商業および産業施設を清潔に保ち、適切に維持するための清掃用品と清掃用品を提供しています。 壁、床、その他の表面の洗浄、脱脂、消毒、消毒を行います。 Dayton の清掃用品には、床やカーペットを掃除、こすったり、はがしたり、バフをかけたり、磨いたり、掃除機をかけたりするモップ、ほうき、床洗浄機が含まれます。
始動コンデンサの代わりに実行コンデンサを使用できますか?
実行コンデンサを起動コンデンサとして使用することも可能ですが、使用可能な値は専用の起動コンデンサの値よりもはるかに低くなります。 実行コンデンサが元の起動コンデンサの仕様と一致することを保証するには、同じ容量定格と電圧定格を持つ必要があります。
自分の用途に適した Dayton ブロワーを選択するにはどうすればよいですか?
適切なデイトン ブロワーの選択は、必要なエアフロー、静圧、アプリケーション環境、業界の規格や規制によって異なります。
デイトンの水タンクはどのように設置しますか?
デイトン水タンクの上端には、配管システムをもう一方の端の水ポンプに接続するための入口/出口があります。 水タンクは横置き、縦置きどちらでも収納可能です。
Dayton フロアスクラバーの利用可能なサイズは何ですか?
これらのフロアスクラバーには、17 インチと 20 インチのサイズがあります。