DAYTON 空気循環器 最大 21000 cfm の空気流量を供給できる定置式および移動式空気循環装置。 耐食性を高める粉体塗装仕上げのスチール/アルミニウムブレードが特徴で、壁および台座への取り付けオプションも用意されています。
最大 21000 cfm の空気流量を供給できる定置式および移動式空気循環装置。 耐食性を高める粉体塗装仕上げのスチール/アルミニウムブレードが特徴で、壁および台座への取り付けオプションも用意されています。
Dayton 定置型空気循環装置
Dayton の固定空気循環装置は、重工業地域やその他の粉塵の多い環境で熱を放散するために使用されます。 ファンブレードを強力に駆動して大量の空気を移動させる強力なモーターと、摩擦損失を低減する優れた性能のベアリングを備えています。 ボール ベアリング タイプとスリーブ ベアリング タイプのオプションが用意されているこれらのエア サーキュレータの幅広い製品群からお選びください。
Dayton の固定空気循環装置は、重工業地域やその他の粉塵の多い環境で熱を放散するために使用されます。 ファンブレードを強力に駆動して大量の空気を移動させる強力なモーターと、摩擦損失を低減する優れた性能のベアリングを備えています。 ボール ベアリング タイプとスリーブ ベアリング タイプのオプションが用意されているこれらのエア サーキュレータの幅広い製品群からお選びください。
形式 | モデル | 高さ | 組み立て | ブレード径 | 住宅資材 | 最大周りの派遣社員。 | 最大深さ | モーターエンクロージャー | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ZCN7 | ¥39,782 | |||||||||
B | 13F047 | ¥76,289 | |||||||||
C | 13F045 | ¥56,323 | |||||||||
C | 1VCF2 | ¥88,461 | |||||||||
C | 1VCE7 | ¥55,162 | |||||||||
D | 7DC98 | ¥65,732 | |||||||||
D | 7DC96 | ¥86,859 | |||||||||
E | 4PRW4 | ¥123,675 | |||||||||
E | 4PRW2 | ¥170,259 | |||||||||
E | 4PRV9 | ¥120,770 | |||||||||
E | 4PRV7 | ¥209,950 | |||||||||
F | 1VCF3 | ¥86,334 | |||||||||
D | 7DD04 | ¥96,904 | |||||||||
D | 7DD02 | ¥93,058 | |||||||||
F | 1VCE8 | ¥82,488 | |||||||||
G | 2LY99 | ¥37,132 | |||||||||
H | 1VCG3 | ¥68,799 | |||||||||
H | 1VCG4 | ¥72,692 | |||||||||
F | 1VCG7 | ¥65,209 | |||||||||
I | 1ZCN8 | ¥65,794 | |||||||||
J | 7DD07 | ¥171,751 | |||||||||
D | 7DD06 | ¥108,540 | |||||||||
K | 1VCE9 | ¥97,970 | |||||||||
K | 1VCF4 | ¥143,276 | |||||||||
H | 1VCG5 | ¥86,663 |
空気循環器
形式 | モデル | 最大周りの派遣社員。 | 組み立て | ブレード径 | 最大深さ | モーターエンクロージャー | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24P4G-13-G | ¥87,180 | |||||||||
B | 45LW12 | ¥149,128 | |||||||||
C | 31XL42 | ¥176,294 | |||||||||
D | 31XL41 | ¥133,220 |
固定ウォッシュダウンエアサーキュレータ、ダイレクトドライブ
Dayton の固定ウォッシュダウン空気循環装置は、食品加工工場やその他の商業および産業用途の空気スペース、作業者、製品、機械の冷却に最適です。 床スペースを節約し、つまずく危険を避けるために、壁、天井、または梁に取り付けられます。 これらのファンは、水やゴミの侵入を防ぐ完全密閉エアオーバー モーター エンクロージャを備えたクラス F 絶縁モーターを備えているため、ホースまたは高圧洗浄で簡単に掃除できます。 3 枚のブレードのアルミニウム/ステンレス鋼プロペラと亜鉛メッキ鋼/ステンレス鋼のガードが特徴で、耐食性、耐久性があり、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらの空気循環装置には、エネルギー効率を高めるためにシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続された直接駆動モーターが付属しています。 また、ファンモーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能も備えています。 これらの洗浄ファンは、ブレード直径 20、24、30 インチの幅広い製品からお選びいただけます。
Dayton の固定ウォッシュダウン空気循環装置は、食品加工工場やその他の商業および産業用途の空気スペース、作業者、製品、機械の冷却に最適です。 床スペースを節約し、つまずく危険を避けるために、壁、天井、または梁に取り付けられます。 これらのファンは、水やゴミの侵入を防ぐ完全密閉エアオーバー モーター エンクロージャを備えたクラス F 絶縁モーターを備えているため、ホースまたは高圧洗浄で簡単に掃除できます。 3 枚のブレードのアルミニウム/ステンレス鋼プロペラと亜鉛メッキ鋼/ステンレス鋼のガードが特徴で、耐食性、耐久性があり、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらの空気循環装置には、エネルギー効率を高めるためにシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続された直接駆動モーターが付属しています。 また、ファンモーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能も備えています。 これらの洗浄ファンは、ブレード直径 20、24、30 インチの幅広い製品からお選びいただけます。
視認性の高い産業用ファン
Dayton の視認性の高い産業用ファンは、制限されたスペース、製造工場、倉庫、出荷施設の冷却に最適です。 これらの OSHA 準拠の産業用壁掛けファンは、注意を引き、偶発的な損傷に強い安全黄色仕上げが特徴です。 長寿命の高性能ベアリングを採用し、ゴミや塵の侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています。
Dayton の視認性の高い産業用ファンは、制限されたスペース、製造工場、倉庫、出荷施設の冷却に最適です。 これらの OSHA 準拠の産業用壁掛けファンは、注意を引き、偶発的な損傷に強い安全黄色仕上げが特徴です。 長寿命の高性能ベアリングを採用し、ゴミや塵の侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています。
固定安全黄色空気サーキュレータ、ダイレクトドライブ
Dayton の視認性の高い産業用ファンは、視認性を高め、交通量の多い場所や照明の低い場所で空気空間を冷却しながら偶発的な損傷を防止するための安全黄色仕上げが施されています。 3 枚のブレードのアルミニウム プロペラとポリエステル粉体塗装仕上げのスチール ガードが特徴で、耐食性、耐久性があり、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらのファンには、ほこりや破片の侵入を防ぐ密閉型エアオーバー モーター エンクロージャを備えたクラス B 絶縁モーターが搭載されています。 エネルギー効率を高めるために、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されたダイレクトドライブモーターが付属しています。 これらの空気循環装置には、ファン モーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能が統合されています。 ブレード直径 24 インチと 30 インチの幅広い安全黄色ファンからお選びください。
Dayton の視認性の高い産業用ファンは、視認性を高め、交通量の多い場所や照明の低い場所で空気空間を冷却しながら偶発的な損傷を防止するための安全黄色仕上げが施されています。 3 枚のブレードのアルミニウム プロペラとポリエステル粉体塗装仕上げのスチール ガードが特徴で、耐食性、耐久性があり、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらのファンには、ほこりや破片の侵入を防ぐ密閉型エアオーバー モーター エンクロージャを備えたクラス B 絶縁モーターが搭載されています。 エネルギー効率を高めるために、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されたダイレクトドライブモーターが付属しています。 これらの空気循環装置には、ファン モーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能が統合されています。 ブレード直径 24 インチと 30 インチの幅広い安全黄色ファンからお選びください。
軽量産業用ファン/空気循環器、モバイル
Dayton 移動式空気循環装置は、軽度の製造エリア、乾燥スペース、倉庫を冷却するために使用されます。 これらの UL 認定サーキュレーターには、可搬性を高めるためのゴムまたはプラスチックのホイールと、速度を高めるためのダイレクト ドライブまたはベルト ドライブが装備されています。 これらには、整理された接続を確保するためのコードラップが含まれており、ブロワーとファンの静かでスムーズでソフトな始動性能を可能にする永久分割コンデンサーモーターを備えています。 これらの非振動ファンは優れた通気性を実現し、ボールまたはスリーブ ベアリングを備えているため、モーターのパフォーマンスが向上します。 エンクロージャ上のオープンエアにより、巻線の上に空気が直接流れることができます。
Dayton 移動式空気循環装置は、軽度の製造エリア、乾燥スペース、倉庫を冷却するために使用されます。 これらの UL 認定サーキュレーターには、可搬性を高めるためのゴムまたはプラスチックのホイールと、速度を高めるためのダイレクト ドライブまたはベルト ドライブが装備されています。 これらには、整理された接続を確保するためのコードラップが含まれており、ブロワーとファンの静かでスムーズでソフトな始動性能を可能にする永久分割コンデンサーモーターを備えています。 これらの非振動ファンは優れた通気性を実現し、ボールまたはスリーブ ベアリングを備えているため、モーターのパフォーマンスが向上します。 エンクロージャ上のオープンエアにより、巻線の上に空気が直接流れることができます。
周囲空気循環装置
Dayton の定置型周囲空気循環装置は、倉庫、工場、ガレージ、製造工場の作業員を冷却するために設計されています。 耐食性を高めるためにミル仕上げされたアルミニウム製のブレードと、回転摩擦が低いボールベアリングが特徴です。 これらの産業用ファンは、最大 8900 rpm で動作しながら、最大 1725 cfm の流量を供給します。 ブレード直径は 20、24、30 インチからお選びいただけます。
Dayton の定置型周囲空気循環装置は、倉庫、工場、ガレージ、製造工場の作業員を冷却するために設計されています。 耐食性を高めるためにミル仕上げされたアルミニウム製のブレードと、回転摩擦が低いボールベアリングが特徴です。 これらの産業用ファンは、最大 8900 rpm で動作しながら、最大 1725 cfm の流量を供給します。 ブレード直径は 20、24、30 インチからお選びいただけます。
24 インチ高温産業用ファン
Dayton 24 インチ高温工業用ファンは、機械や製品、狭いスペース、倉庫などの冷却に使用されます。 これらは通常、多くのスペースをとらずに熱を散乱させるために、天井近くまたは垂木に取り付けられます。 高性能ベアリングを採用して長寿命を実現し、ゴミや塵の侵入を防ぐ完全密閉型モーターも備えています。
Dayton 24 インチ高温工業用ファンは、機械や製品、狭いスペース、倉庫などの冷却に使用されます。 これらは通常、多くのスペースをとらずに熱を散乱させるために、天井近くまたは垂木に取り付けられます。 高性能ベアリングを採用して長寿命を実現し、ゴミや塵の侵入を防ぐ完全密閉型モーターも備えています。
30 インチ高温産業用ファン
Dayton の高温工業用ファンは、高い周囲温度 (最大 140 °F) において信頼できる冷却源を提供します。 通常、床面積を確保せずに熱を分散させるために、天井近くまたは垂木に取り付けられます。 これらの空気循環装置には、汚れや塵を防ぐ完全密閉型モーターが付属しています。
Dayton の高温工業用ファンは、高い周囲温度 (最大 140 °F) において信頼できる冷却源を提供します。 通常、床面積を確保せずに熱を分散させるために、天井近くまたは垂木に取り付けられます。 これらの空気循環装置には、汚れや塵を防ぐ完全密閉型モーターが付属しています。
静止した静かなデザインの空気サーキュレータ
Dayton の定置式静音設計空気循環装置は、製造エリア、倉庫、その他の乾燥した清潔なスペースに適しています。 これらの軽量ファンは、より軽量な材料で作られており、耐久性の低いベアリングを備えた馬力の低いモーターを備えています。 安定した足場を提供する台座ベースを備えており、必要に応じてファンを移動できます。 これらのエアサーキュレーターの幅広い製品からお選びいただけます。ブレードの材質はスチールと鋳造アルミニウムからお選びいただけます。
Dayton の定置式静音設計空気循環装置は、製造エリア、倉庫、その他の乾燥した清潔なスペースに適しています。 これらの軽量ファンは、より軽量な材料で作られており、耐久性の低いベアリングを備えた馬力の低いモーターを備えています。 安定した足場を提供する台座ベースを備えており、必要に応じてファンを移動できます。 これらのエアサーキュレーターの幅広い製品からお選びいただけます。ブレードの材質はスチールと鋳造アルミニウムからお選びいただけます。
軽量で静かなデザインの工業ファン
Dayton の軽量産業用モバイル ファンは、製造エリア、倉庫、産業スペースで空気を循環させ、涼しく新鮮な空気を提供するように設計されています。 これらのエアサーキュレーターには、操作性を高めるホイールとブレードを保護し、偶発的な怪我を防ぐためのスチール製のハウジングとガードが付いています。 これらは、7450 段階の速度設定で 3 CFM の空気流を生成できる頑丈な分割相モーターを搭載しています。 モーターは密閉されたエアオーバーエンクロージャに取り付けられており、外部要素から保護され、過熱を防ぐ自動熱保護カットオフ機能が備わっています。 電気的安全性を確保するために、NEMA 5-15P 定格プラグが装備されています。 直線ブレードと曲線ブレードの産業用ファンからお選びください。 Raptor Supplies.
Dayton の軽量産業用モバイル ファンは、製造エリア、倉庫、産業スペースで空気を循環させ、涼しく新鮮な空気を提供するように設計されています。 これらのエアサーキュレーターには、操作性を高めるホイールとブレードを保護し、偶発的な怪我を防ぐためのスチール製のハウジングとガードが付いています。 これらは、7450 段階の速度設定で 3 CFM の空気流を生成できる頑丈な分割相モーターを搭載しています。 モーターは密閉されたエアオーバーエンクロージャに取り付けられており、外部要素から保護され、過熱を防ぐ自動熱保護カットオフ機能が備わっています。 電気的安全性を確保するために、NEMA 5-15P 定格プラグが装備されています。 直線ブレードと曲線ブレードの産業用ファンからお選びください。 Raptor Supplies.
視認性の高い産業用ファン、30インチ
Dayton の高視認性産業用ファンは、狭いスペース、倉庫、製造工場、出荷エリアを冷却するために設計されています。 寿命を延ばす高性能ベアリングと、塵や埃の侵入を防ぐ完全密閉型モーターを備えています。 これらの OSHA 準拠の産業用壁掛けファンは、安全黄色仕上げで注意を引き、偶発的な損傷を防ぎます。
Dayton の高視認性産業用ファンは、狭いスペース、倉庫、製造工場、出荷エリアを冷却するために設計されています。 寿命を延ばす高性能ベアリングと、塵や埃の侵入を防ぐ完全密閉型モーターを備えています。 これらの OSHA 準拠の産業用壁掛けファンは、安全黄色仕上げで注意を引き、偶発的な損傷を防ぎます。
モバイルエアサーキュレーター、折りたたみ式ペデスタル、ダイレクトドライブ
Dayton モバイル エア サーキュレーターは、軽工業エリア、倉庫、その他の乾燥した清潔なスペースの冷却空間に最適です。 同社のファン ハウジングは、3 枚のブレードのアルミニウム プロペラとポリエステル粉体塗装仕上げのスチール ガードで構成され、耐食性、耐久性を高め、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらは、最適な高さで空気を循環させるための固定高さの折りたたみ可能な台座と、ファンをある場所から別の場所に移動する際の安定性を高めるプラスチックホイール付きの重いベースと統合されています。 これらのファンには、最大 104 度 F までの温度に耐える完全密閉型/オープンエアオーバー モーター エンクロージャを備えたクラス B 絶縁モーターが搭載されています。エネルギー効率を高めるために、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続された直接駆動モーターが付属しています。 一部のモデルは、より広い領域を冷却するための振動を提供します。 ブレード直径 24 インチと 30 インチの幅広いエアサーキュレーターからお選びいただけます。
Dayton モバイル エア サーキュレーターは、軽工業エリア、倉庫、その他の乾燥した清潔なスペースの冷却空間に最適です。 同社のファン ハウジングは、3 枚のブレードのアルミニウム プロペラとポリエステル粉体塗装仕上げのスチール ガードで構成され、耐食性、耐久性を高め、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらは、最適な高さで空気を循環させるための固定高さの折りたたみ可能な台座と、ファンをある場所から別の場所に移動する際の安定性を高めるプラスチックホイール付きの重いベースと統合されています。 これらのファンには、最大 104 度 F までの温度に耐える完全密閉型/オープンエアオーバー モーター エンクロージャを備えたクラス B 絶縁モーターが搭載されています。エネルギー効率を高めるために、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続された直接駆動モーターが付属しています。 一部のモデルは、より広い領域を冷却するための振動を提供します。 ブレード直径 24 インチと 30 インチの幅広いエアサーキュレーターからお選びいただけます。
モバイルエアクリーナー/サーキュレーター
Dayton 産業用モバイル エア クリーナーは、製造エリアやほこりや汚れが発生しやすいその他の環境の冷却に適しています。 これらの重量鋼製ユニットは、破片の侵入を防ぐ完全密閉型モーターと過熱を防ぐ熱保護機能を備えています。 地面に近い位置に設置することで (衝突した場合でも) 転倒しにくく、(2 つの回転キャスターと 2 つの固定キャスターにより) ワークステーション内のある場所から別の場所へ簡単に移動できます。 これらのユニットには、ファンブレードを囲み、損傷や偶発的な接触を防ぐガードも組み込まれています。 プロペラ直径は 30、36、42 インチからお選びいただけます。
Dayton 産業用モバイル エア クリーナーは、製造エリアやほこりや汚れが発生しやすいその他の環境の冷却に適しています。 これらの重量鋼製ユニットは、破片の侵入を防ぐ完全密閉型モーターと過熱を防ぐ熱保護機能を備えています。 地面に近い位置に設置することで (衝突した場合でも) 転倒しにくく、(2 つの回転キャスターと 2 つの固定キャスターにより) ワークステーション内のある場所から別の場所へ簡単に移動できます。 これらのユニットには、ファンブレードを囲み、損傷や偶発的な接触を防ぐガードも組み込まれています。 プロペラ直径は 30、36、42 インチからお選びいただけます。
詳細はこちら
- ダイヤフラムポンプ
- ストラップおよびストラップ装置
- ルータ
- 溶接棒とワイヤー
- ブリアブルガス
- 金属製ユーティリティカート
- 固定ガスエンジン空気圧縮機
- ガス検知器インターフェースハードウェア
- コードレスリベッター
- ゲージ修理ツール
- HEAT WAGON キャンバスダクト
- DAYTON ワッシャー
- COXREELS 1125PCLシリーズハンドクランクホースリール
- HOFFMAN 垂直壁ブラケット
- HOFFMAN ProLine G2 Sequestr シリーズ タイプ 12 外部切断エンクロージャ
- KERN AND SOHN MBC-ACC シリーズ保護作業カバー
- DAYTON ロックワッシャー、3/8s
- LOVEJOY MOLシリーズ オルダムクランプ式カップリングハブ ミリ径
- REGAL キー溝スパイラルフルートエンドミル シングルエンド 2枚刃 ハイス アルクロナ
- GUARDIAN EQUIPMENT 控えめなカーテン