DAYTON 軽量静音設計工業用ファン
形式 | モデル | 出力 | ブレード径 | CFM高 | 幅(Width) | ファンRPM | 高さ | 最大深さ | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9228 | 200/165/100 | 30 " | 7450 | 33.75 " | 1010/860/530 | 36.5 " | 12.25 " | 1010/860/530 | ¥111,084 | |
B | 9222 | 210/175/105 | 24 " | 5030 | 27 " | 1025/880/480 | 28.75 " | 12 " | 1025/880/480 | ¥102,788 |
軽量で静かなデザインの工業ファン
Dayton の軽量産業用モバイル ファンは、製造エリア、倉庫、産業スペースで空気を循環させ、涼しく新鮮な空気を提供するように設計されています。 これらのエアサーキュレーターには、操作性を高めるホイールとブレードを保護し、偶発的な怪我を防ぐためのスチール製のハウジングとガードが付いています。 これらは、7450 段階の速度設定で 3 CFM の空気流を生成できる頑丈な分割相モーターを搭載しています。 モーターは密閉されたエアオーバーエンクロージャに取り付けられており、外部要素から保護され、過熱を防ぐ自動熱保護カットオフ機能が備わっています。 電気的安全性を確保するために、NEMA 5-15P 定格プラグが装備されています。 直線ブレードと曲線ブレードの産業用ファンからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スパイラルソーアクセサリー
- 電気せん断アクセサリ
- シンナーペイントリムーバー
- サーキットブレーカアクセサリ
- モールステーパー延長ソケット
- ラボ機器
- ロックシステム
- 訪問数
- ソレノイド
- ブロンズ
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3/8 "300psi結合アセンブリ多目的エアホース
- DAYTON プッシュプルプッシュボタンオペレーター
- POWER FIRST 延長コード、屋内
- GRAINGER ツイストタイ、赤
- PETERSEN PRODUCTS 142-9シリーズテストキャップ
- HOFFMAN ワイヤーウェイ亜鉛メッキユニバーサルUコネクタに配置
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、2 1 / 4-8 Un
- EBERBACH ミル真空回収システム
- GRAINGER 文字と数字のセット
- BALDOR / DODGE GT、タップベースピローブロックグリップタイトアダプターボールベアリング