DAYTON 9222静かなデザインの空気サーキュレータ24インチ5030Cfm 115v
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
アイテム価格 | 静かなデザインの空気サーキュレータ |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 500/350/220 |
組み立て | 部分的に組み立てられた |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 24 " |
ブレード材質 | 鋼 |
CFM高 | 5030 |
CFM低 | 2280 |
CFMミディアム | 4320 |
CFM /ワット | 23.95 |
コード長 | 8ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 商用ダイビング機材 |
ファンRPM | 1025/880/480 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 28.75 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 12 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/4 |
モーター絶縁 | CLASS-A |
モーターRPM | 1025/880/480 |
モータータイプ | 分割フェーズ |
取り付け場所 | 床 |
取り付けスタイル | モバイル |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 1.8/1.5/1 |
振動/非振動 | 非振動 |
相 | 1 |
軸径 | 1 / 2 " |
速度 | 3 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
出力 | 210/175/105 |
幅(Width) | 27 " |
ワイヤーガード仕上げ | ブラックパウダーコート |
船の重量(kg) | 17.97 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 74.42 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力 | ブレード径 | CFM高 | 幅(Width) | ファンRPM | 高さ | 最大深さ | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9228 | 200/165/100 | 30 " | 7450 | 33.75 " | 1010/860/530 | 36.5 " | 12.25 " | 1010/860/530 | ¥111,084 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。