DAYTON 4PRW4エアサーキュレーター18インチ2600Cfm 115v
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
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
風速(FPM)@ 10Ft。 | 415 |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 230 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 110 |
組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 18 " |
ブレード材質 | 鋳造アルミニウム |
CFM高 | 2600 |
CFM低 | 1805 |
CFMミディアム | 2113 |
CFM /ワット | 15.7 |
コード長 | 15ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 産業 |
ファンRPM | 1125 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 23.437 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 105度F |
最大深さ | 21.75 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/5 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1125/915/780 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 壁 |
取り付けスタイル | 壁掛け |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 1.41 |
振動/非振動 | 非振動 |
外径 | 23 " |
相 | 1 |
軸径 | 5 / 8 " |
騒音レベル | 68/62 / 59dBA |
速度 | 3 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
出力 | 165 |
幅(Width) | 23.437 " |
ワイヤーガード仕上げ | ニッケル クローム |
船の重量(kg) | 20.95 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 95.76 |
船幅(cm) | 90.17 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 組み立て | ブレード径 | 住宅資材 | 最大周りの派遣社員。 | 最大深さ | モーターエンクロージャー | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F045 | 21 " | 組み立て | 18 " | 鋼 | 104度F | 12.75 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/4 | ¥56,323 | ||
13F047 | 21 " | 組み立て | 18 " | 鋼 | 104度F | 17.75 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/4 | ¥76,289 | ||
13V398 | 51 1 / 2〜66 3/4 " | 組み立てられていません | 18 " | 鋼 | 104度F | 27.25 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/5 | ¥71,752 | ||
13V399 | 59 1 / 8〜73 " | 組み立てられていません | 20 " | 鋼 | 104度F | 27.25 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/5 | ¥67,800 | ||
13V401 | 38.125 " | 組み立てられていません | 18 " | 鋼 | 104度F | 24 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/5 | ¥55,530 | ||
13V402 | 38.875 " | 組み立てられていません | 20 " | 鋼 | 104度F | 24 " | 完全密閉型エアオーバー | 1/5 | ¥73,811 | ||
1LXN4 | 44 " | 組み立て | 30 " | プラスチック | 104度F | 21.75 " | 完全密閉型エアオーバー | 1 | ¥320,938 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。