DAYTON 火と煙のダンパー デイトンの防火・防煙ダンパーは、オフィスビル、医療施設、HVAC ダクトシステムで火災時の火災や煙の拡大を防止するために使用されています。 Dayton 防火ダンパーは、UL、NFPA、IBC 規制に準拠しており、あらゆる方向の空気の流れに対応できます。 ダンパーは、取り付けの前後に汚れ、ほこり、その他の異物から安全に清潔に保つ必要があります。 HVAC ダクト内に設置購入に進む、温度の上昇が検出されるか煙警報が鳴ると、ダンパーブレードが自動的に閉じます。 ダイナミックマウント防火ダンパーは、スチール製のスプリングアシストでブレードを閉じる機能と、それぞれ 2000 fpm および 4 インチ wg の速度と圧力定格を備えています。 スタティックマウントタイプのダンパーはゼロ圧力システムに最適です。 Dayton の防火および防煙ダンパーは、華氏 165 度までの温度に耐えることができ、1.5 時間の耐火性を備えています。 ダクト、ヒュージブル リンク、保持アングル フレームに適合するサイズの円形 (シングル ブレード付き)、長方形および正方形 (カーテン ブレード付き) タイプのダンパーを幅広く取り揃えています。 Raptor Supplies、ブランドの正規販売代理店。
デイトンの防火・防煙ダンパーは、オフィスビル、医療施設、HVAC ダクトシステムで火災時の火災や煙の拡大を防止するために使用されています。 Dayton 防火ダンパーは、UL、NFPA、IBC 規制に準拠しており、あらゆる方向の空気の流れに対応できます。 ダンパーは、取り付けの前後に汚れ、ほこり、その他の異物から安全に清潔に保つ必要があります。 HVAC ダクト内に設置購入に進む、温度の上昇が検出されるか煙警報が鳴ると、ダンパーブレードが自動的に閉じます。 ダイナミックマウント防火ダンパーは、スチール製のスプリングアシストでブレードを閉じる機能と、それぞれ 2000 fpm および 4 インチ wg の速度と圧力定格を備えています。 スタティックマウントタイプのダンパーはゼロ圧力システムに最適です。 Dayton の防火および防煙ダンパーは、華氏 165 度までの温度に耐えることができ、1.5 時間の耐火性を備えています。 ダクト、ヒュージブル リンク、保持アングル フレームに適合するサイズの円形 (シングル ブレード付き)、長方形および正方形 (カーテン ブレード付き) タイプのダンパーを幅広く取り揃えています。 Raptor Supplies、ブランドの正規販売代理店。
防火ダンパー、スクエア
形式 | モデル | フリーエリア | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2TGC8 | ¥17,408 | |||
B | 2TGA1 | ¥14,371 | |||
C | 2TGE6 | ¥18,574 | |||
A | 2TGC9 | ¥18,047 | |||
B | 2TGA2 | ¥12,203 | |||
C | 2TGE7 | ¥18,578 | |||
C | 2TGE9 | ¥20,438 | |||
B | 2TGA4 | ¥13,056 | |||
A | 2TGD2 | ¥15,523 | |||
A | 2TGD6 | ¥22,701 | |||
C | 2TGF4 | ¥22,979 | |||
C | 2TGF6 | ¥26,775 | |||
B | 2TGC1 | ¥24,431 | |||
A | 2TGD8 | ¥20,408 | |||
A | 2TGE2 | ¥22,529 | |||
C | 2TGF9 | ¥28,647 | |||
B | 2TGC4 | ¥24,343 | |||
B | 2TGC5 | ¥26,893 | |||
C | 2TGG1 | ¥32,363 | |||
A | 2TGE3 | ¥31,528 | |||
A | 2TGE5 | ¥31,322 | |||
C | 2TGG3 | ¥41,220 | |||
B | 2TGC7 | ¥27,410 |
火と煙のダンパー、長方形
Dayton 長方形防火ダンパーは、換気、暖房、空調ダクト内で火災の延焼を防ぐために使用される防火フレームです。 これらは、火災時にダンパーを閉じる必要がある場合に、加圧空気流が流れるように製造された防火バリアまたはダクト システムの貫通に使用するために設計されています。 これらの防火ダンパーには、0.219 ~ 1.416 平方フィートの範囲の自由面積を持つバリエーションが用意されており、幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies
Dayton 長方形防火ダンパーは、換気、暖房、空調ダクト内で火災の延焼を防ぐために使用される防火フレームです。 これらは、火災時にダンパーを閉じる必要がある場合に、加圧空気流が流れるように製造された防火バリアまたはダクト システムの貫通に使用するために設計されています。 これらの防火ダンパーには、0.219 ~ 1.416 平方フィートの範囲の自由面積を持つバリエーションが用意されており、幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies
形式 | モデル | ダクト形状用 | フレームレスフランジ | フリーエリア | 装着タイプ | 全体の高さ | 大まかな開口部の形状 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2TGF8 | ¥25,903 | ||||||||
B | 2TGD3 | ¥13,587 | ||||||||
B | 2TGE4 | ¥30,495 | ||||||||
B | 2TGD7 | ¥16,689 | ||||||||
B | 2TGD1 | ¥13,402 | ||||||||
A | 2TGG2 | ¥31,645 | ||||||||
A | 2TGF7 | ¥23,355 | ||||||||
A | 2TGF3 | ¥21,685 | ||||||||
A | 2TGF1 | ¥21,101 | ||||||||
B | 2TGE1 | ¥24,390 | ||||||||
B | 2TGD9 | ¥21,369 | ||||||||
B | 2TGD5 | ¥15,589 | ||||||||
C | 2TGC6 | ¥22,112 | ||||||||
C | 2TGC3 | ¥19,598 | ||||||||
C | 2TGA6 | ¥13,345 | ||||||||
C | 2TGA3 | ¥12,112 | ||||||||
A | 2TGF5 | ¥24,766 | ||||||||
A | 2TGE8 | ¥20,261 | ||||||||
B | 2TGD4 | ¥14,955 | ||||||||
C | 2TGC2 | ¥14,377 | ||||||||
C | 2TGA9 | ¥16,770 | ||||||||
C | 2TGA7 | ¥13,483 | ||||||||
A | 2TGF2 | ¥21,169 | ||||||||
C | 2TGA5 | ¥13,009 | ||||||||
D | 2TGA8 | ¥18,916 |
スリーブ付きスクエアファイヤーダンパー、スチール
デイトンの防火ダンパーは炎の延焼を防ぎ、建物から立ち退くまでの時間を確保します。 これらのユニットには、HVAC システムの各セクションを通る空気流量を調整するためのスリーブがあり、(必要に応じて) 調整のためにアクセスできるエリアに配置されています。 最大 165 °F の温度に耐えることができ、静的および動的取り付けスタイルが利用可能です。
デイトンの防火ダンパーは炎の延焼を防ぎ、建物から立ち退くまでの時間を確保します。 これらのユニットには、HVAC システムの各セクションを通る空気流量を調整するためのスリーブがあり、(必要に応じて) 調整のためにアクセスできるエリアに配置されています。 最大 165 °F の温度に耐えることができ、静的および動的取り付けスタイルが利用可能です。
ファイアーダンパー、ラウンド
デイトンの円形防火ダンパーは、煙や火災の拡大を防ぐためにオフィスビルや医療施設で使用されています。 耐食性を高めるために 20 ゲージの亜鉛メッキ鋼構造を備えており、動的、垂直、水平方向の空気の流れに対応できます。 これらのダンパーは UL 規格を満たしており、直径は 3.875、5.875、7.875、9.875、11.875、13.875 インチからお選びいただけます。
デイトンの円形防火ダンパーは、煙や火災の拡大を防ぐためにオフィスビルや医療施設で使用されています。 耐食性を高めるために 20 ゲージの亜鉛メッキ鋼構造を備えており、動的、垂直、水平方向の空気の流れに対応できます。 これらのダンパーは UL 規格を満たしており、直径は 3.875、5.875、7.875、9.875、11.875、13.875 インチからお選びいただけます。
詳細はこちら
- パワーソーとアクセサリー
- ウェットモップスキージとバケット
- キャスターとホイール
- 電力試験
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- ソケットビット
- デジタルノギス
- 床とテーブルのファン
- 研磨ラジアル剛毛ディスク
- 消防ホースピンラックアセンブリ
- NORTON ABRASIVES 酸化アルミニウム研磨カットオフホイール、チョップソータイプ1
- DIAMABRUSH クラッチプレート
- RED HAT パイロット電磁弁
- MILWAUKEE コードレス、インパクトレンチ、18VDC
- COOPER B-LINE B124 シリーズ XNUMX 穴トリプルウィングフィッティング
- ANVIL ボールチェックバルブ
- REGAL 航空機用ドリルビット、延長長さ、タイプ J、酸化青銅
- ESAB 低合金鋼棒溶接電極
- HONEYWELL インダクトエアクリーナー
- WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS 拡張機能