DAYTON 2TFZ7ラウンドファイアダンパー165度F13-5 / 8インチD
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
アイテム価格 | 防火ダンパー |
ダンパー径 | 9.875 " |
防火 | 1-1 / 2時間 |
フリーエリア | 0.485平方フィート |
材料 | 20ガリウム亜鉛めっき鋼 |
装着タイプ | 動的、垂直または水平 |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 3.93 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。