DAYTON 調整可能なスピードコントロール、ロータリー、120V
形式 | モデル | 深さ | 最大アンペア | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 22PP73 | 1-1 / 4」 | 8 | 2.75 " | ¥19,341 | |
B | 22PP74 | 1-1 / 4」 | 12 | 4.5 " | ¥17,524 | |
C | 22PP72 | 1-3 / 8」 | 3 | 2.75 " | ¥6,640 |
調整可能な速度制御、ロータリー、120V
Dayton の調整可能な速度コントロールは、商用および産業用 Dayton シーリングファンの速度を制御するように設計されています。 これらの回転速度コントロールにはオン/オフ ダイヤルが備わっており、方向指示とともにプレートを正確に調整できます。 安全な操作のために UL リストにログインされており、取り付けが簡単な取り付けネジとワイヤー ナットが含まれています。 120、1、3、および 8A の電流定格で利用できる、これらの 12V 調整可能な速度コントロールの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- デジタルパネルマウント温度計
- トルク乗数
- 実験用トレイとフライパン
- 熱交換器
- 除染シャワー水コレクション
- キャスターとホイール
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- リサイクル設備
- 止め輪と品揃え
- SOLO バックパック噴霧器
- MARCOM トレーニングDVDスペイン語
- AME INTERNATIONAL ホイールウェイトハンマー
- BENCHMARK SCIENTIFIC MultiThermシリーズシェーカー
- WRIGHT TOOL 止め輪プライヤー
- MARTIN SPROCKET コンベヤシリーズ ストックボアB形ローラチェーンスプロケット 2080 チェーン番号
- SPEEDAIRE ローターブレード
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、160 チェーン
- BALDOR / DODGE C形 ピローブロック 分割型円すいころ軸受