EATON E2KEM タイプ マイニング完全モールドケースサーキットブレーカー
Eaton E2KEM タイプのマイニング用完全モールド ケース サーキット ブレーカーは、モーター コントロール センター、配電盤、配電盤、母線路で使用され、電気システムを過電流や短絡状態から保護します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | E2KEM3225MWU66 | ¥2,237,342 | 見積依頼
|
A | E2KEM3150W | ¥2,186,740 | 見積依頼
|
A | E2KEM3150WU66 | ¥2,306,019 | 見積依頼
|
A | E2KEM3400M2WS10 | ¥2,846,381 | 見積依頼
|
A | E2KEM3225MW | ¥2,186,740 | 見積依頼
|
A | E2KEM3225M2WU66 | ¥2,531,925 | 見積依頼
|
A | E2KEM3225W | ¥2,186,740 | 見積依頼
|
A | E2KEM3150MWU66 | ¥2,531,925 | 見積依頼
|
A | E2KEM3225WU18 | ¥2,531,925 | 見積依頼
|
A | E2KEM3400M2WA07S09 | ¥2,347,587 | 見積依頼
|
A | E2KEM3400M2W | ¥2,443,369 | 見積依頼
|
A | E2KEM3400M2WU66 | ¥2,817,467 | 見積依頼
|
A | E2KEM3225MWA06U66 | ¥2,653,006 | 見積依頼
|
A | E2KEM3225M2WU18 | ¥2,531,925 | 見積依頼
|
A | E2KEM3200W | ¥2,186,740 | 見積依頼
|
A | E2KEM3400W | ¥2,443,369 | 見積依頼
|
A | E2KEM3400M2WA01 | ¥2,812,041 | 見積依頼
|
A | E2KEM32252WU66 | ¥2,531,925 | 見積依頼
|
A | E2KEM3225MWA13U66 | ¥2,783,124 | 見積依頼
|
A | E2KEM34002WA02 | ¥2,606,018 | 見積依頼
|
A | E2KEM3225M2W | ¥2,186,740 | 見積依頼
|
A | E2KEM3400WU66 | ¥2,752,405 | 見積依頼
|
A | E2KEM3225WA02 | ¥2,387,347 | 見積依頼
|
特徴
- これらの鉱山ブレーカーには電子トリップ ユニットと内蔵テスト ポートが装備されており、120VAC テスト キットを使用して現場で簡単にテストできます。
- ユニットの保護と調整を強化するための熱磁気 LSI トリップを備えています。
- これらの回路ブレーカーのアンペア数は 400A で、最大 1000VAC のシステムに使用できます。
- ユニットのダメージを最小限に抑えるためにKフレームが装備されています。
対応アクセサリー
- Eaton シャント トリップ: このトリップは、断続定格ソレノイド、遮断スイッチ、およびプラグイン モジュールに取り付けられたトリップ プランジャを備えています。 さらに、遠隔制御によるトリップ機能も備えています。
規格と承認
- UL
- IEC
- CSA
よくある質問
これらのサーキットブレーカーの最大電圧定格はいくらですか?
1000VAC。
これらのサーキットブレーカーの磁気トリップ範囲はどれくらいですか?
200〜1500
これらの Eaton E2KEM タイプのサーキット ブレーカーの遮断定格はどれくらいですか?
14VACで1000kAIC。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手動スターターアクセサリー
- はんだ付けアクセサリ
- 乾燥機の交換用乾燥剤
- コロニーカウンター
- スイングクランプアーム
- ジェネレータ
- フローコントロールバルブ
- Hardware
- タイヤとホイール
- 構造フレーミングシステム
- APPLETON ELECTRIC 3方向フロント操作タンブラースイッチ
- VELVAC 熱収縮弾
- RIDGID フォームコアカッター
- OSG エンドミル ボール D 40.00 mm
- TMI 溶接カーテン
- DIXON FRL取付金具
- B & P MANUFACTURING アルミ製プラットフォーム トラック フロア ロック
- SUPER-STRUT パイプクランプ
- ANVIL ブラックスチール六角ブッシング
- BRADLEY ダイアフラム