TRI-ARC WLA4WT ウォークスルードックはしご 4 段 84 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォークスルードックラダー |
出口 | フォワード |
終了 | アルミニウム |
手すりの高さ | 42 " |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | アルミニウム |
ステップ数 | 4 |
全体の高さ | 7ft。 |
全体の長さ(Overall Length) | 84 " |
全幅 | 21 1 / 16 " |
ラング径 | 3 / 4 " |
ステップ幅 | 18 " |
トップステップの高さ | 3のフィート |
上から下へのラング | 36 " |
チューブ径 | 3 / 4 " |
チューブの壁の厚さ | SCH40 |
船の重量(kg) | 25.85 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。