MICRO100メートルシャンクスレッディングツール
形式 | モデル | 終了 | 穴径 | 最大深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 投影 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ITM-064613G | TiNコーティング | 4.6 mm | 13 mm | 57 mm | 1.2 mm | 6 mm | ¥10,438 | |
A | ITM-087446G | TiNコーティング | 7.4 mm | 46 mm | 63 mm | 1.9 mm | 8 mm | ¥12,835 | |
A | ITM-087420G | TiNコーティング | 7.4 mm | 20 mm | 63 mm | 1.9 mm | 8 mm | ¥12,520 | |
A | ITM-064625G | TiNコーティング | 4.6 mm | 25 mm | 57 mm | 1.2 mm | 6 mm | ¥10,438 | |
A | ITM-087432G | TiNコーティング | 7.4 mm | 32 mm | 63 mm | 1.9 mm | 8 mm | ¥12,520 | |
A | ITM-087432 | コーティングされていない | 7.4 mm | 32 mm | 63 mm | 1.9 mm | 8 mm | ¥11,141 | |
A | ITM-064613 | コーティングされていない | 4.6 mm | 13 mm | 57 mm | 1.2 mm | 6 mm | ¥9,052 | |
A | ITM-064625 | コーティングされていない | 4.6 mm | 25 mm | 57 mm | 1.2 mm | 6 mm | ¥9,252 | |
A | ITM-065115 | コーティングされていない | 5.1 mm | 15 mm | 57 mm | 1.3 mm | 6 mm | ¥9,252 | |
A | ITM-065128 | コーティングされていない | 5.1 mm | 28 mm | 57 mm | 1.3 mm | 6 mm | ¥9,141 | |
A | ITM-085815 | コーティングされていない | 5.8 mm | 15 mm | 63 mm | 1.5 mm | 8 mm | ¥11,026 | |
A | ITM-085825 | コーティングされていない | 5.8 mm | 25 mm | 63 mm | 1.5 mm | 8 mm | ¥11,141 | |
A | ITM-085838 | コーティングされていない | 5.8 mm | 38 mm | 63 mm | 1.5 mm | 8 mm | ¥11,141 | |
A | ITM-087420 | コーティングされていない | 7.4 mm | 20 mm | 63 mm | 1.9 mm | 8 mm | ¥11,026 | |
A | ITM-087446 | コーティングされていない | 7.4 mm | 46 mm | 63 mm | 1.9 mm | 8 mm | ¥11,328 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 50Hzモーター
- 放射照度計
- 蒸気継手
- エアコン
- 圧縮空気トリートメント
- カウンターとアワーメーター
- フライス工具
- スプレー塗料とプライマー
- HALLOWELL 引き出し台座
- BRADY 消火器ラベル
- QORPAK クロージャー28-400ブラック
- APPLETON ELECTRIC 1インチのペンダント照明器具
- GENERAL PIPE CLEANERS チェーンソーのノズル
- HOFFMAN Fusion G7 シリーズ タイプ 4 エンクロージャ
- HOFFMAN SpectraCoolG57シリーズ屋内/屋外エンクロージャーエアコン
- SPEARS VALVES スパイラルバーブフィッティングPVC90度低減エルボ
- DORIAN 旋削用インサート
- CAIMAN 裏起毛溶接手袋