入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防火ダンパー |
空気の流れの方向 | 垂直 |
申し込み | 火災 |
ブレード仕上げ | 亜鉛めっきされた |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレードタイプ | のれん |
クロージャタイプ | 重力 |
ダンパーの高さ | 5-3 / 4」 |
ダンパータイプ | 静的 |
ダンパー幅 | 11-3 / 4」 |
防火 | 1-1 / 2時間 |
ダクト形状用 | 長方形の |
フレームの深さ | 3 3 / 4 " |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレームレスフランジ | 72平方インチ |
フレーム材料 | 鋼 |
フレーム素材の厚さ | 22ガリウム |
フリーエリア | 0.3平方フィート |
ヒュージブルリンク温度 | 165度F |
材料 | 22ガリウム亜鉛めっき鋼 |
最大周りの派遣社員。 | 165度F |
取り付け場所 | 壁 |
取り付け位置 | 垂直 |
装着タイプ | 静的、垂直 |
公称ダクト高さ | 6" |
公称ダクト幅 | 12 " |
全体の高さ | 5 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3 3 / 4 " |
全幅 | 11 3 / 4 " |
製品データシート | dayton-2tga5.pdf |
推奨される保持角度 | 2TGG8 |
大まかな開口部の形状 | 長方形の |
大まかな開口部の幅 | 12 " |
形状 | 長方形の |
スイッチアクション | ノーマルオープン |
船の重量(kg) | 1.64 |
船高(cm) | 33.27 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
A. ヒュージブル リンクは 165 °F で溶け、火災時にダンパーが閉じます。
A.
A. 手動防火ダンパーと自動防火ダンパーはどちらも防火システムの重要なコンポーネントであり、建物内での火や煙の広がりを防ぐように設計されています。 手動防火ダンパーは作動させるために通常機械的なレバーやスイッチによる物理的な介入が必要ですが、自動防火ダンパーは火災警報器、煙感知器、または温度センサーに反応して自律的に動作します。 主な違いは作動メカニズムにあります。手動ダンパーは人間の介入が必要で、より優れた制御を提供しますが、応答時間が遅くなる可能性があります。一方、自動ダンパーは、火災関連の合図に対してより迅速かつ自動化された反応を提供し、火災と煙を迅速に封じ込めて安全性を高めます。
モデル | ダクト形状用 | フレームレスフランジ | フリーエリア | 装着タイプ | 全体の高さ | 大まかな開口部の形状 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TGA3 | - | - | 0.219平方フィート | 静的、垂直 | - | - | 長方形の | ¥12,112 | |
2TGA6 | - | - | 0.401平方フィート | 静的、垂直 | - | - | 長方形の | ¥13,345 | |
2TGA7 | - | - | 0.528平方フィート | 静的、垂直 | - | - | 長方形の | ¥13,483 | |
2TGA8 | 正方形である | 144平方インチ | 0.7平方フィート | 静的、垂直 | 11 3 / 4 " | 正方形である | 正方形である | ¥18,916 | |
2TGA9 | - | - | 0.772平方フィート | 静的、垂直 | - | - | 長方形の | ¥16,770 | |
2TGC2 | - | - | 0.561平方フィート | 静的、垂直 | - | - | 長方形の | ¥14,377 | |
2TGC3 | - | - | 0.901平方フィート | 静的、垂直 | - | - | 長方形の | ¥19,598 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。