入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防火ダンパー |
ダンパーの高さ | 5-3 / 4」 |
ダンパー幅 | 9-3 / 4」 |
防火 | 1-1 / 2時間 |
フリーエリア | 0.219平方フィート |
材料 | 22ガリウム亜鉛めっき鋼 |
装着タイプ | 動的、垂直または水平 |
公称ダクト高さ | 6" |
公称ダクト幅 | 10 " |
推奨される保持角度 | 2TGG6 |
形状 | 長方形の |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
モデル | ダクト形状用 | フレームレスフランジ | フリーエリア | 装着タイプ | 全体の高さ | 大まかな開口部の形状 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TGA3 | - | - | 0.219平方フィート | 静的、垂直 | - | - | 長方形の | ¥12,112 | |
2TGA5 | 長方形の | 72平方インチ | 0.3平方フィート | 静的、垂直 | 5 3 / 4 " | 長方形の | 長方形の | ¥13,009 | |
2TGA6 | - | - | 0.401平方フィート | 静的、垂直 | - | - | 長方形の | ¥13,345 | |
2TGA7 | - | - | 0.528平方フィート | 静的、垂直 | - | - | 長方形の | ¥13,483 | |
2TGA8 | 正方形である | 144平方インチ | 0.7平方フィート | 静的、垂直 | 11 3 / 4 " | 正方形である | 正方形である | ¥18,916 | |
2TGA9 | - | - | 0.772平方フィート | 静的、垂直 | - | - | 長方形の | ¥16,770 | |
2TGC2 | - | - | 0.561平方フィート | 静的、垂直 | - | - | 長方形の | ¥14,377 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。