DAYTON 扇風機コイルヒーター Dayton 電気ヒーターは、補助または断続的な熱源としての使用について cETLus 認定を受けており、隠れたプレナム スペースや、容易にアクセスできないエリアに設置されます。 これらのヒーターは、エネルギー効率の高いファン コイル設計と単相/三相の半密閉型モーターを備えており、AC 1000 V で最大 480 cfm の気流を供給します。 自動シャットオフと過熱防止を可能にする自動リセット温度カットアウトが組み込まれており、コンプレッサーが停止した後に残りの冷気をダクトシステムから押し出す自動ファン遅延スイッチも備えています。 Dayton 電気ファンコイルヒーターには、すべての保守可能な部品に簡単にアクセスできるシングルポイントパネルが付属しています。 Dayton の多数の電気ヒーターからお選びください。最大 51195 BtuH の暖房能力を備えています。 Raptor Supplies.
Dayton 電気ヒーターは、補助または断続的な熱源としての使用について cETLus 認定を受けており、隠れたプレナム スペースや、容易にアクセスできないエリアに設置されます。 これらのヒーターは、エネルギー効率の高いファン コイル設計と単相/三相の半密閉型モーターを備えており、AC 1000 V で最大 480 cfm の気流を供給します。 自動シャットオフと過熱防止を可能にする自動リセット温度カットアウトが組み込まれており、コンプレッサーが停止した後に残りの冷気をダクトシステムから押し出す自動ファン遅延スイッチも備えています。 Dayton 電気ファンコイルヒーターには、すべての保守可能な部品に簡単にアクセスできるシングルポイントパネルが付属しています。 Dayton の多数の電気ヒーターからお選びください。最大 51195 BtuH の暖房能力を備えています。 Raptor Supplies.
電動ファンコイルヒーター、1相
Dayton 電気プレナム ヒーターは、自由空気放出用に設置されるか、ダクト システムと組み合わせて使用されてセントラル ヒーティングを提供します。 これらは、仕上げ天井と吊り天井の間、プレナムスペース、またはスペースが限られているその他のスペースなど、制限されたエリアまたは隠されたエリアに適しています。 これらのヒーターは軸を中心に簡単に回転できるため、水平に吊り下げる必要があります。 奥行きは 18 インチと 19.5 インチからお選びいただけます。
Dayton 電気プレナム ヒーターは、自由空気放出用に設置されるか、ダクト システムと組み合わせて使用されてセントラル ヒーティングを提供します。 これらは、仕上げ天井と吊り天井の間、プレナムスペース、またはスペースが限られているその他のスペースなど、制限されたエリアまたは隠されたエリアに適しています。 これらのヒーターは軸を中心に簡単に回転できるため、水平に吊り下げる必要があります。 奥行きは 18 インチと 19.5 インチからお選びいただけます。
電動ファンコイルヒーター、3相
Dayton 電気プレナム ヒーターは自由空気放出を提供し、セントラル ヒーティング用途のダクト システムと組み合わせて使用されます。 これらのヒーターは軸を中心に簡単に回転できるため、水平に吊り下げる必要があります。 仕上げ天井と吊り天井の間、プレナムスペース、またはスペースが限られているその他のスペースなど、制限されたエリアまたは隠されたエリアに最適です。 奥行きは 18 インチと 19.5 インチからお選びいただけます。
Dayton 電気プレナム ヒーターは自由空気放出を提供し、セントラル ヒーティング用途のダクト システムと組み合わせて使用されます。 これらのヒーターは軸を中心に簡単に回転できるため、水平に吊り下げる必要があります。 仕上げ天井と吊り天井の間、プレナムスペース、またはスペースが限られているその他のスペースなど、制限されたエリアまたは隠されたエリアに最適です。 奥行きは 18 インチと 19.5 インチからお選びいただけます。
詳細はこちら
- 測定およびレイアウトツール
- 呼吸器の
- バッグとバッグアクセサリー
- バラスト
- エクステリアペイントとステイン
- ねじ山除去ツール
- マイクロメータセット
- ハスプロック
- ヒートポンプ逆転バルブ
- 密閉型電源コンセント
- NORGREN 異径ストレートユニオン
- APPROVED VENDOR ブッシングを減らす
- METRO コード応答カート
- KINGSTON VALVES 112CSSENシリーズ、安全弁
- PARKER フィルターカートリッジ
- ENERPAC HPシリーズワッシャー
- VESTIL SQシリーズ 角型安全手すり つま先板なし
- REGAL Met-Flo シリーズメートルねじ成形タップ、HSS、窒化物および水蒸気酸化物
- WERMA EvoSIGNALシリーズ ビジュアルMIDI可聴信号ホーン