DAYTON 電気天井ヒーター Dayton の電気天井ヒーターは、壁や床のスペースをとらず、隠れたスペースのセントラル ヒーティング システムとして使用できるように設計されています。 これらの頑丈なヒーターには、パネルを吊り天井に取り付ける (簡単な取り付けを可能にする) ための T バー吊り下げクリップが組み込まれています。 自動リセットサーマルカットアウトが組み込まれており、自動シャットオフを可能にし、過熱の危険を防ぎます。 一部のモデルは、暖房の目的に応じて気流をカスタマイズできるように、気流の方向を調整できる機能を備えています。 Dayton 電気ヒーターには、効率的な動作と天井への簡単な取り付けを保証する、埋め込み型および表面取り付け型の設計が用意されています。 コンプレッサーが停止した後に残りの冷気をダクトシステムから押し出す自動ファン遅延スイッチが装備されています。 Raptor Supplies は、17100 VAC で最大 277 BtuH の暖房能力を持つ Dayton の電気天井ヒーターを幅広く提供しています。
Dayton の電気天井ヒーターは、壁や床のスペースをとらず、隠れたスペースのセントラル ヒーティング システムとして使用できるように設計されています。 これらの頑丈なヒーターには、パネルを吊り天井に取り付ける (簡単な取り付けを可能にする) ための T バー吊り下げクリップが組み込まれています。 自動リセットサーマルカットアウトが組み込まれており、自動シャットオフを可能にし、過熱の危険を防ぎます。 一部のモデルは、暖房の目的に応じて気流をカスタマイズできるように、気流の方向を調整できる機能を備えています。 Dayton 電気ヒーターには、効率的な動作と天井への簡単な取り付けを保証する、埋め込み型および表面取り付け型の設計が用意されています。 コンプレッサーが停止した後に残りの冷気をダクトシステムから押し出す自動ファン遅延スイッチが装備されています。 Raptor Supplies は、17100 VAC で最大 277 BtuH の暖房能力を持つ Dayton の電気天井ヒーターを幅広く提供しています。
電気対流天井ヒーター
Dayton 電気対流式天井ヒーターは、ファンによる強制空気を使用して、オフィスや会議室などの熱損失が多いエリアにスポット暖房を提供します。 これらの電気天井ヒーターは限られた床面積を解放し、個別にまたは並べて設置することができ、さらに暖かさを提供します。 一部のモデルには、過熱の場合にヒーターを遮断し、温度が正常に戻ると再びオンになる自動サーマルカットアウト機構が組み込まれています。 これらのヒーターは表面取り付けまたは埋め込み取り付けが可能で、1 相および 3 相構成で利用できます。
Dayton 電気対流式天井ヒーターは、ファンによる強制空気を使用して、オフィスや会議室などの熱損失が多いエリアにスポット暖房を提供します。 これらの電気天井ヒーターは限られた床面積を解放し、個別にまたは並べて設置することができ、さらに暖かさを提供します。 一部のモデルには、過熱の場合にヒーターを遮断し、温度が正常に戻ると再びオンになる自動サーマルカットアウト機構が組み込まれています。 これらのヒーターは表面取り付けまたは埋め込み取り付けが可能で、1 相および 3 相構成で利用できます。
取り付けフレーム
詳細はこちら
- パワーシアーズ
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 自動車の診断と検査
- 池の通気
- ネジ付きロッドとスタッド
- リベターズ
- 吸引銃
- フロート付きフロートバルブ
- 油圧ウォーターポンプ
- フードサービスディスペンサー
- WESTWARD ミルブラントファイル
- KLEIN TOOLS ジッパーバッグ
- APPROVED VENDOR ビーカー、トールフォーム
- VESTIL DCR-205 シリーズ フォーク トラック ドラム キャリア/ローテーター
- WORLDWIDE ELECTRIC WDGP シリーズ汎用可変周波数ドライブ
- DAYTON ブラシホルダー
- MORSE CUTTING TOOLS ハイス/Coドリル テーパー長さ 2314シリーズ
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ビットホルダー 1/4ドライブ
- IFM AC電源
- HUMBOLDT Econ-O-Cap キャッピング パッド