DAYTON ダンパーのバランス調整
HVAC バランス ダンパー、スクエア フレーム
Dayton スクエア バランシング ダンパーは、産業および商業環境の HVAC システムの空気流を調整するために使用されます。 これらのダンパーは、耐食性を高めるための亜鉛メッキコーティングを施した 22 ゲージの剛性鋼製ボディと、垂直方向への取り付けが容易な四角いフレームを備えています。 さらに、ボルトの蝶ナットを締めることによって所定の位置に設定およびロックされる単一のブレードと一体化されており、それによって部屋/空間内の一定の空気の流れが維持されます。 ユニットは空気流から汚染物質を遠ざけること以外はメンテナンスを必要とせず、ダクト高さは 6、8、10、12 インチからお選びいただけます。
Dayton スクエア バランシング ダンパーは、産業および商業環境の HVAC システムの空気流を調整するために使用されます。 これらのダンパーは、耐食性を高めるための亜鉛メッキコーティングを施した 22 ゲージの剛性鋼製ボディと、垂直方向への取り付けが容易な四角いフレームを備えています。 さらに、ボルトの蝶ナットを締めることによって所定の位置に設定およびロックされる単一のブレードと一体化されており、それによって部屋/空間内の一定の空気の流れが維持されます。 ユニットは空気流から汚染物質を遠ざけること以外はメンテナンスを必要とせず、ダクト高さは 6、8、10、12 インチからお選びいただけます。
ダンパーのバランス調整、ラウンド
Dayton ラウンド バランシング ダンパーは、低速および低差圧システムの空気流を調整するために使用されます。 これらのダンパーは、構造的剛性を高めるために亜鉛メッキ鋼製のフレームと、水、塵、製造粒子などの汚染物質に対する耐性を高めるために合成スリーブベアリングを備えています。 所定の位置にロックできる手動手動四分円が特徴で、ダクト直径は 6、8、10、12、14 インチからお選びいただけます。
Dayton ラウンド バランシング ダンパーは、低速および低差圧システムの空気流を調整するために使用されます。 これらのダンパーは、構造的剛性を高めるために亜鉛メッキ鋼製のフレームと、水、塵、製造粒子などの汚染物質に対する耐性を高めるために合成スリーブベアリングを備えています。 所定の位置にロックできる手動手動四分円が特徴で、ダクト直径は 6、8、10、12、14 インチからお選びいただけます。
リモートバランシングダンパー
Dayton リモート バランシング ダンパーは、HVAC (暖房、換気、空調) システムの空気流の調整に適しています。 これらのダンパーは遠隔制御され (手動アクセスが不可能な板金天井裏に設置されている場合)、ブレードの位置を変更して部屋または単一ゾーンの空気流のレベルを調整します。 これらには、バッテリーの状態を示すバッテリーインジケーター信号を備えたリモートコントロールデバイスが含まれています。 直径 6、8、10、12 インチの幅広いリモート バランシング ダンパーからお選びいただけます。
Dayton リモート バランシング ダンパーは、HVAC (暖房、換気、空調) システムの空気流の調整に適しています。 これらのダンパーは遠隔制御され (手動アクセスが不可能な板金天井裏に設置されている場合)、ブレードの位置を変更して部屋または単一ゾーンの空気流のレベルを調整します。 これらには、バッテリーの状態を示すバッテリーインジケーター信号を備えたリモートコントロールデバイスが含まれています。 直径 6、8、10、12 インチの幅広いリモート バランシング ダンパーからお選びいただけます。
手動バランスダンパー、片刃、スチールフレーム
Dayton バランシング ダンパーは、HVAC (暖房、換気、空調) システムの空気の流れを調整するために設計されています。 これらの長方形ダンパーは、単一の角度/位置で簡単に設定およびロックできる手動調整可能な象限を備えており、それによって部屋または施設のエリア内の空気の流れを一定レベルに維持します。 耐久性を高めるために亜鉛メッキ鋼フレームを使用しており、水平位置に取り付けられたブレードが含まれています。 これらの手動ダンパーは、8 ~ 12 インチのダクト幅からお選びいただけます。
Dayton バランシング ダンパーは、HVAC (暖房、換気、空調) システムの空気の流れを調整するために設計されています。 これらの長方形ダンパーは、単一の角度/位置で簡単に設定およびロックできる手動調整可能な象限を備えており、それによって部屋または施設のエリア内の空気の流れを一定レベルに維持します。 耐久性を高めるために亜鉛メッキ鋼フレームを使用しており、水平位置に取り付けられたブレードが含まれています。 これらの手動ダンパーは、8 ~ 12 インチのダクト幅からお選びいただけます。
詳細はこちら
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 自動車用リフティングツール
- 芝刈り機とトリマー
- ネイルズ
- 電気ハンドアンドダイグラインダー
- ワイヤーロープクリップ
- ドックライト
- トレンチドレン
- アルミU字型チャンネルストック
- NIBCO エルボー、90度
- GRAINGER エルボを減らす
- APPROVED VENDOR 防振装置
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS バルブアセンブリ
- PARKER メタルボウルキット
- SPEEDAIRE エアコンプレッサーポンプ
- TRI-ARC 鋸歯状標準角ベースはしご、75 度傾斜
- MI-T-M 逆流防止剤
- GATES マリンマスタープラス ウェットエキゾーストSDホース
- PORTER CABLE ルータ