入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラウンドバランシングダンパー |
作動装置 | 3/8 "スクエア手動ロック象限 |
ベアリング | 合成(アセタール)スリーブタイプ |
ダンパー径 | 9-7 / 8」 |
ダクト径 | 10 " |
で使用するため | 低速度および低差圧システム |
フレーム | 20ゲージ |
フレームの深さ | 6-3 / 8」 |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
マックス。 温度 | 180 F |
マックス。 速度 | 2000 フィート毎分 |
最大圧力差 | 1.0 "WC |
タイプ | 手動シングルブレード |
UPC | 190735232729 |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。