DAYTON リモートバランシングダンパー
Dayton リモート バランシング ダンパーは、暖房、換気、空調 (HVAC) システムの空気の流れを調整し、空気分配のバランスをとるために使用されます。 これらのダンパーは、電動アクチュエーターを使用して離れた場所から調整できるように設計されています。
リモートバランシングダンパー
Dayton リモート バランシング ダンパーは、HVAC (暖房、換気、空調) システムの空気流の調整に適しています。 これらのダンパーは遠隔制御され (手動アクセスが不可能な板金天井裏に設置されている場合)、ブレードの位置を変更して部屋または単一ゾーンの空気流のレベルを調整します。 これらには、バッテリーの状態を示すバッテリーインジケーター信号を備えたリモートコントロールデバイスが含まれています。 直径 6、8、10、12 インチの幅広いリモート バランシング ダンパーからお選びいただけます。
動作メカニズム
- HVAC システムは、建物の温度または換気要件に応じて開閉するようリモート バランス ダンパー アクチュエータに信号を送信します。
- アクチュエータは電気信号を、ダンパー ブレードを動かすために使用される機械的な力に変換します。
- ダンパーブレードはシャフトに取り付けられており、アクチュエーターが動くとその軸を中心に回転します。
特徴
- Dayton リモート バランシング ダンパーには、回転摩擦が低い合成ベアリングが装備されており、長寿命を保証します。
- 構造剛性と耐食性を高めるために亜鉛メッキ鋼板で作られています。
- これらのリモート バランシング ダンパーには、正確な制御とエネルギー効率を提供する 9V アクチュエーターが搭載されています。
- 最大温度 180 °F に耐えることができます。
対応アクセサリー
- デイトン 壁天井板: プロジェクターやスピーカーなどの機器を天井や壁に取り付けるためのプレートです。 金属またはプラスチックでできており、機器を取り付けるための複数のネジ穴があります。
- デイトン クイックコントロールリモートキット: これらのキットは、電気暖炉、ストーブ、ヒーターを制御するために使用されます。
- デイトン 48c163 ケーブル カプラー キット:ケーブルの接続が簡単かつ確実に行え、ダンパーのスムーズかつ確実な動作を実現します。
よくある質問
リモートバランシングダンパーのメンテナンスと清掃はどのようにすればよいですか?
- ダンパーの電源を切り、柔らかい布でダンパーを拭いてください。
- ブラシを使用してダンパーのブレードを掃除します。
- ダンパー機構内にゴミがないか確認し、取り除きます。
- ダンパーの可動部分にはシリコンベースの潤滑剤を塗布してください。
- アクチュエーターとモーターに損傷や磨耗の兆候がないか検査します。
これらのリモートバランスダンパーの最大速度はどれくらいですか?
最大速度は 2000 FPM です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カーボネーターポンプモーター
- 自動車の外観
- パンラックカバー
- ダイレクトドライブアキシャルダウンブラストベンチレーター
- ハンドツールキット
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- コンジットとアクセサリー
- 自動車電気
- アルミニウム
- MOEN ハンドルキット
- SQUARE D サブフィードラグキット
- WHITE-RODGERS サーモスタット線間電圧
- WIEGMANN N4Xシングルドアウォールマウントクランプ
- 3M HVLPスプレーガン、13 Cfm
- FERVI トルクスキーセット
- MAIN FILTER INC. スピンオンフィルター、ガラス、1ミクロン、ブナシール
- 3M サンディングロール
- CONDOR コーティング手袋、スムース、ポリウレタン、パームディップ、ブルー
- WEG UMBW シリーズの回路保護