DAYTON 48C160リモートバランシングダンパー8インチ
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
アイテム価格 | リモートバランシングダンパー |
作動装置 | 9V |
ベアリング | 合成 |
ダンパー径 | 8" |
ダクト径 | 8" |
で使用するため | HVACシステム内の空気の流れを調整するように設計されています |
フレーム | 20ゲージ |
フレームの深さ | 6-3 / 8」 |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
マックス。 温度 | 180 F |
マックス。 速度 | 2000 フィート毎分 |
最大圧力差 | 1 |
タイプ | ラウンド |
UPC | 190735320037 |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8481809020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。