DAYTON 電気壁掛けヒーター Dayton 電気ヒーターは、追加の熱を必要とする待合室、ロビー、その他の広いスペースに (多くのエネルギーを使用せずに) 最大の熱を提供するために使用されます。 これらのヒーターは壁や表面に簡単に取り付けることができ、スペースを節約し、信頼性の高い熱出力を提供します。 一部のモデルには一定の温度を維持するためのサーモスタットが内蔵されています。 安全性を高めるため、ヒーターには電源切断スイッチが内蔵されており、過熱によりヒーターがオフになった場合に点灯し、過度の熱による損傷を防ぎます。 これらの Dayton 電気ヒーターの豊富な品揃えは、次のサイトで入手できます。 Raptor Supplies、ブランドの正規販売代理店。
Dayton 電気ヒーターは、追加の熱を必要とする待合室、ロビー、その他の広いスペースに (多くのエネルギーを使用せずに) 最大の熱を提供するために使用されます。 これらのヒーターは壁や表面に簡単に取り付けることができ、スペースを節約し、信頼性の高い熱出力を提供します。 一部のモデルには一定の温度を維持するためのサーモスタットが内蔵されています。 安全性を高めるため、ヒーターには電源切断スイッチが内蔵されており、過熱によりヒーターがオフになった場合に点灯し、過度の熱による損傷を防ぎます。 これらの Dayton 電気ヒーターの豊富な品揃えは、次のサイトで入手できます。 Raptor Supplies、ブランドの正規販売代理店。
電気ウォールヒーター
埋め込み式電気壁掛けヒーター
Dayton の商用電気壁ヒーターは、オフィス、応接室、ファミリールーム、その他の小規模な商業スペースなどのエリアを暖房するために使用されます。 これらのファン強制ヒーターは、熱が空間に均一に流れるように、床近くの壁に取り付けられています。 温度変化の検出に役立つサーモスタットが内蔵されており、色はブロンズ、ノーザンホワイト、ホワイト、イエローからお選びいただけます。
Dayton の商用電気壁ヒーターは、オフィス、応接室、ファミリールーム、その他の小規模な商業スペースなどのエリアを暖房するために使用されます。 これらのファン強制ヒーターは、熱が空間に均一に流れるように、床近くの壁に取り付けられています。 温度変化の検出に役立つサーモスタットが内蔵されており、色はブロンズ、ノーザンホワイト、ホワイト、イエローからお選びいただけます。
形式 | モデル | 装着タイプ | アンペアAC | ところで | 相 | 電圧 | 出力 | 色 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3UG16 | ¥89,891 | |||||||||
A | 3UG20 | ¥90,839 | |||||||||
B | 3UG17 | ¥86,736 | |||||||||
B | 3UG19 | ¥86,028 | |||||||||
A | 3UG18 | ¥93,568 | |||||||||
B | 3UG15 | ¥83,863 | |||||||||
C | 2HAC5 | ¥95,724 | |||||||||
D | 5E185 | ¥123,012 | |||||||||
D | 5E183 | ¥118,989 | |||||||||
E | 3UG57 | ¥88,623 | |||||||||
F | 2HAD6 | ¥65,122 | |||||||||
G | 2HAD7 | ¥107,603 | |||||||||
D | 3END8 | ¥167,413 | |||||||||
D | 2HAE1 | ¥126,752 | |||||||||
C | 2HAC8 | ¥81,997 | |||||||||
D | 5E187 | ¥117,984 | |||||||||
C | 2HAC4 | ¥84,349 | |||||||||
G | 2HAD8 | ¥104,552 | |||||||||
D | 3END5 | ¥378,947 | |||||||||
H | 3UG56 | ¥92,650 | |||||||||
D | 3ENE1 | ¥184,790 | |||||||||
D | 3END7 | ¥167,413 | |||||||||
E | 3END2 | ¥98,999 | |||||||||
D | 3ENC7 | ¥82,877 | |||||||||
C | 3END1 | ¥167,834 |
サーモスタット内蔵ヒーター壁
Dayton の埋め込み型電気壁ヒーターは壁の開口部に設置され、スペースをとらずに暖かさを提供します。 空気を加熱する発熱体を備えた強制空気システムを備えています。 また、暖房対象の空間に暖かい空気を強制的に送り込むファンもあります。 これらのヒーターには、温度変化を検出して密閉エリアの温度を調整するサーモスタットが内蔵されています。
Dayton の埋め込み型電気壁ヒーターは壁の開口部に設置され、スペースをとらずに暖かさを提供します。 空気を加熱する発熱体を備えた強制空気システムを備えています。 また、暖房対象の空間に暖かい空気を強制的に送り込むファンもあります。 これらのヒーターには、温度変化を検出して密閉エリアの温度を調整するサーモスタットが内蔵されています。
規格と承認
- ETL
- CETL
よくある質問
壁のヒーターを一晩中つけたままにできますか?
Dayton ウォールヒーターは、火災と安全上の懸念があるため、放置しないでください。
電気壁ヒーターは簡単に設置できますか?
適切な配線がすでに整っている場合は、電気壁ヒーターを設置して XNUMX 時間以内に作業を開始できます。
これらのヒーターは何色で利用できますか Raptor Supplies?
ブロンズ、ノーザンホワイト、ステンレススチール、ホワイト、イエローの色があります。
詳細はこちら
- ハンドツールキット
- 締結工具付属品
- 交通安全
- インターホンとスピーカー
- Hardware
- エポキシアプリケーター
- テストリード
- プラスチック製のU字型チャネルストック
- バックドラフトルーフダンパー
- レスキュー支保工工具付属品
- MICRO 100 インデックス可能なインサート
- HAMILTON キングピンレスキャスター
- SIEMENS フローティングアクチュエータ
- DIXON ブリードニードルバルブ
- PETERSEN PRODUCTS たわみゲージ
- EDWARDS MFG 六角パンチ&ダイセット
- WEG ソフトスタートのアクセサリと部品
- ALLEGRO SAFETY モーター
- CLEVELAND 非クーラントスルー超硬ジョバー長ドリルビット
- CYTIVA WHATMAN サンプリングバッグ