入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気壁ヒーター |
気温上昇 | 71度F |
アンペアAC | 15.0 |
ところで | 6142 |
色 | ブロンズ |
終了 | 焼付けエナメル |
グリルの深さ | 1-1 / 2」 |
グリルの高さ | 12-1 / 8」 |
グリル素材 | 16ガリウム鋼 |
グリル幅 | 10-3 / 4」 |
ヒータータイプ | 建築 |
住宅の深さ | 3.75 " |
住宅の高さ | 11 " |
ハウジングの幅 | 9.25 " |
Hz | 60 |
装着タイプ | 凹型または表面 |
相 | 1 |
UPC | 190735219522 |
電圧 | 120 |
壁の開口部の深さ | 3-3 / 4」 |
壁の開口部の高さ | 11 " |
壁の開口部の幅 | 9-3 / 16」 |
出力 | 1800 |
船の重量(kg) | 4.69 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 8516290090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。