DAYTON 3UF59 ヒーター壁内蔵サーモスタット 277 ボルト
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
アイテム価格 | 電気壁ヒーター |
気温上昇 | 84度F |
アンペアAC | 10.8/5.4 |
ところで | 10236/5118 |
色 | ノーザンホワイト |
終了 | パウダーペイント |
グリルの深さ | 1-1 / 2」 |
グリルの高さ | 19-1 / 4」 |
グリル素材 | ヘビーゲージ鋼 |
グリル幅 | 15-3 / 4」 |
ヒータータイプ | コマーシャル/インダストリアル |
住宅の深さ | 3.75 " |
住宅の高さ | 18.25 " |
ハウジングの幅 | 14 5 / 16 " |
Hz | 60 |
装着タイプ | 凹型または表面 |
相 | 1 |
電圧 | 277 |
壁の開口部の深さ | 3-7-8 " |
壁の開口部の高さ | 18-1 / 4」 |
壁の開口部の幅 | 14-5 / 8」 |
出力 | 3000/1500 |
船の重量(kg) | 9.83 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 56.13 |
船幅(cm) | 46.23 |
HSコード | 8516290090 |
A. このウォール ヒーターは、最大 100 cfm の気流を提供します。
A. いいえ、このヒーターには過熱保護機能が内蔵されており、高温下でもヒーターを安全に保つことができます。
A. 定格は 5118 / 10236 BtuH です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。