入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気壁ヒーター |
気温上昇 | 79度F |
アンペアAC | 6.3/7.2 |
ところで | 5118/6824 |
色 | ブロンズ |
終了 | 焼付けエナメル |
グリルの深さ | 1-1 / 2」 |
グリルの高さ | 12-1 / 8」 |
グリル素材 | 16ガリウム鋼 |
グリル幅 | 10-3 / 4」 |
ヒータータイプ | 建築 |
住宅の深さ | 3.75 " |
住宅の高さ | 11 " |
ハウジングの幅 | 9.25 " |
Hz | 60 |
装着タイプ | 凹型または表面 |
相 | 1 |
UPC | 190735219546 |
電圧 | 240/277 |
壁の開口部の深さ | 4" |
壁の開口部の高さ | 11-1 / 4」 |
壁の開口部の幅 | 9-1 / 2」 |
出力 | 1500/2000 |
船の重量(kg) | 4.63 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | アンペアAC | ところで | 相 | 電圧 | 出力 | 色 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HAC4 | 凹型または表面 | 8.3 | 3413 | 1 | 120 | 1000 | ブロンズ | 焼付けエナメル | ¥84,349 | ||
2HAC7 | 凹型または表面 | 7.2/8.3 | 5118/6824 | 1 | 208/240 | 1500/2000 | ブロンズ | 焼付けエナメル | ¥83,912 | ||
2HAC9 | 凹型または表面 | 4.7/5.5 | 3840/5118 | 1 | 240/277 | 1125/1500 | ブロンズ | 焼付けエナメル | ¥165,186 | ||
2HAD1 | 凹型または表面 | 9.6 | 6824 | 1 | 208 | 2000 | ブロンズ | 焼付けエナメル | ¥106,902 | ||
2HAE1 | 凹型または表面 | 15.0 | 6142 | 1 | 120 | 1800 | ブロンズ | 焼付けエナメル | ¥126,752 | ||
3ENC8 | 凹型または表面 | 9.6 | 6824 | 1 | 208 | 2000 | ノーザンホワイト | 焼付けエナメル | ¥260,629 | ||
3ENC9 | 凹型または表面 | 7.2 | 6824 | 1 | 277 | 2000 | ノーザンホワイト | 焼付けエナメル | ¥82,877 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。