DAYTON 2HAE1電気ヒーター120v1800ワットブロンズ
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
アイテム価格 | 電気壁ヒーター |
気温上昇 | 47度F |
アンペアAC | 15.0 |
ところで | 6142 |
色 | ブロンズ |
終了 | 焼付けエナメル |
グリルの深さ | 1-1 / 2」 |
グリルの高さ | 19-3 / 16」 |
グリル素材 | 16ガリウム鋼 |
グリル幅 | 15-25 / 32」 |
ヒータータイプ | 建築の耐タンパー性 |
住宅の深さ | 3.875 " |
住宅の高さ | 18.25 " |
ハウジングの幅 | 14 5 / 16 " |
Hz | 60 |
装着タイプ | 凹型または表面 |
相 | 1 |
電圧 | 120 |
壁の開口部の深さ | 3-3 / 4」 |
壁の開口部の高さ | 18-1 / 2」 |
壁の開口部の幅 | 14-1 / 2」 |
出力 | 1800 |
船の重量(kg) | 10.77 |
船高(cm) | 56.9 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | アンペアAC | ところで | 相 | 電圧 | 出力 | 色 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HAC4 | 凹型または表面 | 8.3 | 3413 | 1 | 120 | 1000 | ブロンズ | 焼付けエナメル | ¥84,349 | ||
2HAC7 | 凹型または表面 | 7.2/8.3 | 5118/6824 | 1 | 208/240 | 1500/2000 | ブロンズ | 焼付けエナメル | ¥83,912 | ||
2HAC8 | 凹型または表面 | 6.3/7.2 | 5118/6824 | 1 | 240/277 | 1500/2000 | ブロンズ | 焼付けエナメル | ¥81,997 | ||
2HAC9 | 凹型または表面 | 4.7/5.5 | 3840/5118 | 1 | 240/277 | 1125/1500 | ブロンズ | 焼付けエナメル | ¥165,186 | ||
2HAD1 | 凹型または表面 | 9.6 | 6824 | 1 | 208 | 2000 | ブロンズ | 焼付けエナメル | ¥106,902 | ||
3ENC8 | 凹型または表面 | 9.6 | 6824 | 1 | 208 | 2000 | ノーザンホワイト | 焼付けエナメル | ¥260,629 | ||
3ENC9 | 凹型または表面 | 7.2 | 6824 | 1 | 277 | 2000 | ノーザンホワイト | 焼付けエナメル | ¥82,877 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。