DAYTON サーモスタット内蔵の3UF63ヒーターウォール
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
アイテム価格 | 電気壁ヒーター |
気温上昇 | 132度F |
アンペアAC | 15.0/17.2 |
ところで | 12,287/16,382 |
色 | ノーザンホワイト |
終了 | パウダーペイント |
グリルの深さ | 1-1 / 2」 |
グリルの高さ | 19-1 / 4」 |
グリル素材 | ヘビーゲージ鋼 |
グリル幅 | 15-3 / 4」 |
ヒータータイプ | コマーシャル/インダストリアル |
住宅の深さ | 3.75 " |
住宅の高さ | 18.25 " |
ハウジングの幅 | 14 5 / 16 " |
Hz | 60 |
装着タイプ | 凹型または表面 |
相 | 1 |
電圧 | 240/277 |
壁の開口部の深さ | 3-7-8 " |
壁の開口部の高さ | 18-1 / 4」 |
壁の開口部の幅 | 14-5 / 8」 |
出力 | 3600/4800 |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 56.39 |
船幅(cm) | 46.23 |
HSコード | 8516290090 |
プロダクト | モデル | アンペアAC | ところで | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3UF61 | 12.5 / 6.3、14.5 / 7.2 | 10236 / 5118、13650 / 6824 | 3000 / 1500、4000 / 2000 | ¥101,419 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。