DAYTON 5E187商用ウォールヒーター改ざん防止240 / 277v
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
アイテム価格 | 電気壁ヒーター |
空気消費量 | 26scfm |
エア圧 | 90のプサイ |
アンペアAC | 12.5 / 6.3、14.5 / 7.2 |
ブレーキ | 自動調整 |
ところで | 10,236 / 5118、13,650 / 6824 |
色 | イエロー |
管理 | マニピュレータ |
終了 | 焼付けエナメル |
グリルの深さ | 1-1 / 2」 |
グリルの高さ | 19-3 / 16」 |
グリル素材 | 16ガリウム鋼 |
グリル幅 | 15-25 / 32」 |
住宅の深さ | 3.875 " |
住宅の高さ | 18.25 " |
ハウジングの長さ | 9 11 / 16 " |
ハウジングの幅 | 14 5 / 16 " |
Hz | 60 |
入口サイズ | 3 / 8 "NPT |
リフト | 13のフィート |
リフト速度 | 29 フィート毎分 |
負荷容量 | 500ポンド |
最小フック間 | 45 " |
装着タイプ | 凹型または表面 |
騒音レベル | 76 dBA |
全体の長さ(Overall Length) | 11 5 / 16 " |
全幅 | 7.187 " |
相 | 1 |
リービング | 1 |
サスペンション | フック |
電圧 | 240/277 |
壁の開口部の深さ | 3-7 / 8」 |
壁の開口部の高さ | 18-1 / 4」 |
壁の開口部の幅 | 14-1 / 4」 |
出力 | 3000 / 1500、4000 / 2000 |
船の重量(kg) | 10.51 |
船高(cm) | 56.9 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8516290090 |
Dayton 5E187 ファン強制ウォールヒーターは、急速加熱機能を必要とする商業および産業スペースの暖房用に設計されています。 この頑丈なデイトン ヒーターは、店舗、生産施設、製造工場、モーテル、玄関、倉庫、トイレ、および大容量ファンによる強制加熱を必要とするさまざまな加熱しにくいエリアの暖房に適しています。 Dayton 埋込型ウォール ヒーターは、床に近い壁の開口部に設置されるため、追加のスペースを使用する必要がありません。 この電気壁ヒーターは、空気を暖め、近くの空間を暖めるために温風を送り出すための発熱体とファンの配置を備えています。 このDaytonヒーターには、部屋/スペースの温度をリアルタイムで感知し、設定温度を維持するためのサーモスタットが内蔵されています。
この UL 認定デイトン ヒーターは、温度要件を正確かつ簡単に設定できる機械式セレクター ダイヤル スタイルの制御を備えています。 この不正行為防止ウォールヒーターには、室内の過度の加熱や過熱によるユニットの損傷を防ぐ過熱保護機能が組み込まれています。 このデイトンヒーターは、温度調節中に発熱体がオフになった後もファンをオン状態に保つ自動ファン遅延機能を備えています。 デイトン 様々な 凹型ヒーター 住宅の奥行きと幅のオプションの範囲で。
デイトンヒーターは、素早いファンによる強制加熱を必要とするさまざまな産業空間の暖房に適しています。 この商業用ウォールヒーターは、製造工場、モーテル、玄関、店舗、生産施設、倉庫、トイレ、および大容量ファンによる強制加熱を必要とするさまざまな加熱しにくいエリアの暖房に最適です。
A.携帯性が最も重要な要件である場合は、対流式ヒーター、放射式および赤外線式ヒーター、セラミックファン強制ヒーター、およびマイカサーミックスペースヒーターから選択できます。 電気壁掛けヒーターは、壁の内側に埋め込まれている/閉じられています(電気分岐回路に配線されています)。
A.いいえ。一酸化炭素を生成できるのは、可燃性燃料を燃焼させて熱を発生させるヒーターだけです。 電気ヒーターは、セラミックまたは金属の発熱体を介して電気を生成し、熱を生成することによって動作します。
A. Dayton ヒーターは 120V または 240V の電力で動作します。 通常、損傷を防ぐためにサーモスタットが付いています。 一部のモデルにはサーモスタットが分離されており、XNUMX つのサーモスタットで単一スペース内の複数のヒーターを制御できます。
A.最近の多くのウォールヒーターには、内部が過熱したときに個々のヒーターが機能しないようにするリセットボタンが付いています。 ボタン(グリルの後ろ)を見つけたら、しっかりと押してヒーターを再起動します。
A. Dayton 電気壁掛けヒーターは、部屋の空気を加熱することのみを目的として製造されています。 これらの壁に取り付けられたヒーターは対流加熱サイクルを使用しており、暖かい空気が上昇し、冷たい空気が沈下してから再び加熱され、室内を循環します。
プロダクト | モデル | 装着タイプ | アンペアAC | ところで | 相 | 電圧 | 出力 | 色 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HAC4 | 凹型または表面 | 8.3 | 3413 | 1 | 120 | 1000 | ブロンズ | 焼付けエナメル | ¥84,349 | ||
2HAC7 | 凹型または表面 | 7.2/8.3 | 5118/6824 | 1 | 208/240 | 1500/2000 | ブロンズ | 焼付けエナメル | ¥83,912 | ||
2HAC8 | 凹型または表面 | 6.3/7.2 | 5118/6824 | 1 | 240/277 | 1500/2000 | ブロンズ | 焼付けエナメル | ¥81,997 | ||
2HAC9 | 凹型または表面 | 4.7/5.5 | 3840/5118 | 1 | 240/277 | 1125/1500 | ブロンズ | 焼付けエナメル | ¥165,186 | ||
2HAD1 | 凹型または表面 | 9.6 | 6824 | 1 | 208 | 2000 | ブロンズ | 焼付けエナメル | ¥106,902 | ||
2HAE1 | 凹型または表面 | 15.0 | 6142 | 1 | 120 | 1800 | ブロンズ | 焼付けエナメル | ¥126,752 | ||
3ENC8 | 凹型または表面 | 9.6 | 6824 | 1 | 208 | 2000 | ノーザンホワイト | 焼付けエナメル | ¥260,629 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。