DAYTON ろ過された遠心供給人工呼吸器
供給ベント15/1インチ
Dayton フィルタ付き遠心換気装置は、倉庫や業務用厨房での用途に、調整されていないフィルタ処理済みの補給空気を供給します。 室内の空気を再循環できず、排気する必要がある場合に、室内の空気を補います。 これらのベンチレーターは、強度と耐久性を高め、振動と騒音を軽減するために、直径 15-1/2 インチのスチールホイールとネオプレンアイソレーターを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 換気装置には、空気中に存在するほこりやその他の汚染物質をキャッチする、簡単に掃除できるアルミニウムフィルターを備えたウェザーフードが付いています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度を柔軟に調整できます。 535 ~ 820 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらのベルト駆動の供給ベンチレーターの幅広い製品からお選びください。
Dayton フィルタ付き遠心換気装置は、倉庫や業務用厨房での用途に、調整されていないフィルタ処理済みの補給空気を供給します。 室内の空気を再循環できず、排気する必要がある場合に、室内の空気を補います。 これらのベンチレーターは、強度と耐久性を高め、振動と騒音を軽減するために、直径 15-1/2 インチのスチールホイールとネオプレンアイソレーターを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 換気装置には、空気中に存在するほこりやその他の汚染物質をキャッチする、簡単に掃除できるアルミニウムフィルターを備えたウェザーフードが付いています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度を柔軟に調整できます。 535 ~ 820 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらのベルト駆動の供給ベンチレーターの幅広い製品からお選びください。
供給ベント11/1インチ
Dayton フィルタ付き遠心換気装置は、倉庫や業務用厨房での用途に、調整されていないフィルタ処理済みの補給空気を供給します。 室内の空気を再循環できず、排気する必要がある場合に、室内の空気を補います。 これらのベンチレーターは、直径 11-1/8 インチの亜鉛メッキ鋼構造、スチールホイール、ネオプレンアイソレーターを備え、強度と耐久性を高め、振動と騒音を軽減します。 これらの換気装置には、空気中のほこりやその他の汚染物質をキャッチする、簡単に掃除できるアルミニウムフィルターを備えたウェザーフードが付いています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度を柔軟に調整できます。 415 ~ 1090 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらのベルト駆動の供給ベンチレーターの幅広い製品からお選びください。
Dayton フィルタ付き遠心換気装置は、倉庫や業務用厨房での用途に、調整されていないフィルタ処理済みの補給空気を供給します。 室内の空気を再循環できず、排気する必要がある場合に、室内の空気を補います。 これらのベンチレーターは、直径 11-1/8 インチの亜鉛メッキ鋼構造、スチールホイール、ネオプレンアイソレーターを備え、強度と耐久性を高め、振動と騒音を軽減します。 これらの換気装置には、空気中のほこりやその他の汚染物質をキャッチする、簡単に掃除できるアルミニウムフィルターを備えたウェザーフードが付いています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度を柔軟に調整できます。 415 ~ 1090 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらのベルト駆動の供給ベンチレーターの幅広い製品からお選びください。
供給ベント13/1インチ
Dayton フィルタ付き遠心換気装置は、倉庫や業務用厨房での用途に、調整されていないフィルタ処理済みの補給空気を供給します。 室内の空気を再循環できず、排気する必要がある場合に、室内の空気を補います。 これらのベンチレーターは、強度と耐久性を高め、振動と騒音を低減するために、直径 13-1/4 インチのスチールホイールとネオプレンアイソレーターを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 これらの換気装置には、空気中に存在するほこりやその他の汚染物質をキャッチする、簡単に掃除できるアルミニウムフィルターを備えたウェザーフードが備えられています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度を柔軟に調整できます。 550 ~ 890 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらのベルト駆動の供給ベンチレーターの幅広い製品からお選びください。
Dayton フィルタ付き遠心換気装置は、倉庫や業務用厨房での用途に、調整されていないフィルタ処理済みの補給空気を供給します。 室内の空気を再循環できず、排気する必要がある場合に、室内の空気を補います。 これらのベンチレーターは、強度と耐久性を高め、振動と騒音を低減するために、直径 13-1/4 インチのスチールホイールとネオプレンアイソレーターを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 これらの換気装置には、空気中に存在するほこりやその他の汚染物質をキャッチする、簡単に掃除できるアルミニウムフィルターを備えたウェザーフードが備えられています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度を柔軟に調整できます。 550 ~ 890 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらのベルト駆動の供給ベンチレーターの幅広い製品からお選びください。
供給ベント18/1インチ
Dayton フィルタ付き遠心換気装置は、倉庫や業務用厨房での用途に、調整されていないフィルタ処理済みの補給空気を供給します。 室内の空気を再循環できず、排気する必要がある場合に、室内の空気を補います。 これらのベンチレーターは、強度と耐久性を高め、振動と騒音を軽減するために、直径 18-1/2 インチのスチールホイールとネオプレンアイソレーターを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 換気装置には、空気中に存在するほこりやその他の汚染物質をキャッチする、簡単に掃除できるアルミニウムフィルターを備えたウェザーフードが付いています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度を柔軟に調整できます。 573 ~ 841 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらのベルト駆動の供給ベンチレーターの幅広い製品からお選びください。
Dayton フィルタ付き遠心換気装置は、倉庫や業務用厨房での用途に、調整されていないフィルタ処理済みの補給空気を供給します。 室内の空気を再循環できず、排気する必要がある場合に、室内の空気を補います。 これらのベンチレーターは、強度と耐久性を高め、振動と騒音を軽減するために、直径 18-1/2 インチのスチールホイールとネオプレンアイソレーターを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 換気装置には、空気中に存在するほこりやその他の汚染物質をキャッチする、簡単に掃除できるアルミニウムフィルターを備えたウェザーフードが付いています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度を柔軟に調整できます。 573 ~ 841 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらのベルト駆動の供給ベンチレーターの幅広い製品からお選びください。
ベルトドライブ付きフィルター付き遠心供給人工呼吸器
Dayton フィルタ付き遠心供給ベンチレータは、倉庫や業務用厨房での用途に、調整されていないフィルタ処理済みの補給空気を供給します。 室内の空気を再循環できず、排気する必要がある場合に、室内の空気を補います。 これらのベンチレーターは、強度と耐久性を高め、振動と騒音を軽減するためにスチールホイールとネオプレンアイソレーターを備えた亜鉛メッキスチール構造を採用しています。 換気装置には、空気中に存在するほこりやその他の汚染物質をキャッチする、簡単に掃除できるアルミニウムフィルターを備えたウェザーフードが付いています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の柔軟性が向上します。 11-1/8 インチから 20-1/2 インチまでのホイール直径の幅広い供給ベンチレーターからお選びいただけます。
Dayton フィルタ付き遠心供給ベンチレータは、倉庫や業務用厨房での用途に、調整されていないフィルタ処理済みの補給空気を供給します。 室内の空気を再循環できず、排気する必要がある場合に、室内の空気を補います。 これらのベンチレーターは、強度と耐久性を高め、振動と騒音を軽減するためにスチールホイールとネオプレンアイソレーターを備えた亜鉛メッキスチール構造を採用しています。 換気装置には、空気中に存在するほこりやその他の汚染物質をキャッチする、簡単に掃除できるアルミニウムフィルターを備えたウェザーフードが付いています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の柔軟性が向上します。 11-1/8 インチから 20-1/2 インチまでのホイール直径の幅広い供給ベンチレーターからお選びいただけます。
形式 | モデル | CFM @ 0.750インチSP | ベースの長さ | ベース幅 | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 1.75インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HY75 | ¥463,853 | |||||||||
A | 7HY73 | ¥455,117 | |||||||||
A | 7HY93 | ¥593,431 | |||||||||
A | 7HY88 | ¥626,350 | |||||||||
A | 7HY87 | ¥608,002 | |||||||||
A | 7HY85 | ¥584,959 | |||||||||
A | 7HY84 | ¥623,846 | |||||||||
A | 7HY76 | ¥471,386 | |||||||||
A | 7HY95 | ¥607,499 | |||||||||
A | 7HY77 | ¥519,337 | |||||||||
A | 7HY83 | ¥572,513 | |||||||||
A | 7HY74 | ¥449,762 | |||||||||
A | 7HY89 | ¥609,898 | |||||||||
A | 7HY78 | ¥480,449 | |||||||||
A | 7HY94 | ¥602,909 | |||||||||
A | 7HY86 | ¥603,412 | |||||||||
A | 7HY92 | ¥634,593 | |||||||||
A | 7HZ07 | ¥1,516,975 | |||||||||
A | 7HZ08 | ¥1,619,985 | |||||||||
A | 7HY96 | ¥641,333 | |||||||||
A | 7HY97 | ¥624,881 | |||||||||
A | 7HY79 | ¥494,776 | |||||||||
A | 7HY80 | ¥499,366 | |||||||||
A | 7HY81 | ¥522,528 | |||||||||
A | 7HY82 | ¥506,077 |
供給ベント20/1インチ
Dayton フィルタ付き遠心換気装置は、倉庫や業務用厨房での用途に、調整されていないフィルタ処理済みの補給空気を供給します。 室内の空気を再循環できず、排気する必要がある場合に、室内の空気を補います。 これらのベンチレーターは、強度と耐久性を高め、振動と騒音を軽減するために、直径 20-1/2 インチのスチールホイールとネオプレンアイソレーターを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 これらの換気装置には、空気中のほこりやその他の汚染物質をキャッチする、簡単に掃除できるアルミニウムフィルターを備えたウェザーフードが付いています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度を柔軟に調整できます。 642、732、および 804 rpm のファン速度で利用できる、これらのベルト駆動の供給ベンチレーターの幅広い製品からお選びください。
Dayton フィルタ付き遠心換気装置は、倉庫や業務用厨房での用途に、調整されていないフィルタ処理済みの補給空気を供給します。 室内の空気を再循環できず、排気する必要がある場合に、室内の空気を補います。 これらのベンチレーターは、強度と耐久性を高め、振動と騒音を軽減するために、直径 20-1/2 インチのスチールホイールとネオプレンアイソレーターを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 これらの換気装置には、空気中のほこりやその他の汚染物質をキャッチする、簡単に掃除できるアルミニウムフィルターを備えたウェザーフードが付いています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度を柔軟に調整できます。 642、732、および 804 rpm のファン速度で利用できる、これらのベルト駆動の供給ベンチレーターの幅広い製品からお選びください。
詳細はこちら
- エアコン
- 呼吸器の
- ガス検知
- データ記録
- ステープルズ
- スタックおよびネストコンテナ
- リミットスイッチ レセプタクル
- ソーラー充電器
- エアゾール缶廃棄/缶リサイクルシステム
- ワイヤーシェルフポスト
- EAZYPOWER 損傷したスクリューリムーバー
- MONOPRICE RCA同軸A / Vケーブル
- TRACTEL ワイヤーロープグリッパー
- BANJO FITTINGS ベンチュリインダクタ
- HOFFMAN 伸縮式ストレートセクションディバイダー
- DANFOSS パワーモジュールとコンタクタ
- BALDOR / DODGE GTH ボールベアリング
- STARRETT クリスタルピンク御影石定盤
- BOSCH サービスパック
- MILLER ELECTRIC 溶接機ジェネレータ