DAYTON ドライブパッケージ7 / 83-115V付き208HY230供給ベント
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
アイテム価格 | 人工呼吸器を供給する |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1.5 " |
ベースの長さ | 32.5 " |
ベース幅 | 32.5 " |
ベアリングタイプ | 永久潤滑スリーブベアリング |
CFM @ 0.125インチSP | 2254 |
CFM @ 0.250インチSP | 1760 |
排出長さ(インチ) | 13-3/4 |
排出幅(インチ) | 15.625 |
ファンRPM | 550 |
フィルターエリア(平方フィート) | 3-3/4 |
フィルターの高さ(インチ) | 19-5/8 |
フィルターハウジングの深さ(インチ) | 29-1/4 |
フィルターハウジングの高さ(インチ) | 27-1/2 |
フィルターハウジングの幅(インチ) | 28-1/8 |
フィルター材料 | アルミ |
フィルター幅(インチ) | 27-5/8 |
住宅の高さ | 34.5 " |
ハウジングの長さ | 34.5 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 64.5 " |
最大BHP | 0.30 |
最大入口温度 | 120°F |
最大動作電流 | 7.8 / 3.9-3.9 |
モーターHP | 1/3 |
モーターHz | 60 |
電動機電圧 | 115 / 208-230 |
取り付け場所 | 壁または屋根 |
必要なフィルターの数 | 2 |
相 | 1 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
シャフト径シーブエンド | 3 / 4 " |
シャフト径ホイールエンド | 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 14.6 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 12.8 |
タイプ | ドライブパッケージ付き遠心ベルトドライブ |
ホイールボア | 3 / 4 " |
ホイール直径 | 13 1 / 4 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
船の重量(kg) | 115.33 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.750インチSP | ベースの長さ | ベース幅 | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 1.75インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HY73 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ¥455,117 | |
7HY74 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ¥449,762 | |
7HY75 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ¥463,853 | |
7HY76 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ¥471,386 | |
7HY77 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ¥519,337 | |
7HY78 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ¥480,449 | |
7HY79 | 1661 | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ¥494,776 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。