DAYTON ドライブパッケージ付き7HY78供給ベント208-220 / 440 V
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 人工呼吸器を供給する |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1.5 " |
ベースの長さ | 28.5 " |
ベース幅 | 28.5 " |
ベアリングタイプ | 永久潤滑スリーブベアリング |
CFM @ 0.125インチSP | 2293 |
CFM @ 0.250インチSP | 2100 |
CFM @ 0.375インチSP | 1899 |
CFM @ 0.500インチSP | 1667 |
CFM @ 0.675インチSP | 1309 |
排出長さ(インチ) | 11-3/8 |
排出幅(インチ) | 13.375 |
ファンRPM | 870 |
フィルターエリア(平方フィート) | 4-1/8 |
フィルターの高さ(インチ) | 28-5/8 |
フィルターハウジングの深さ(インチ) | 22 |
フィルターハウジングの高さ(インチ) | 21-1/4 |
フィルターハウジングの幅(インチ) | 21-1/8 |
フィルター材料 | アルミ |
フィルター幅(インチ) | 20-5/8 |
住宅の高さ | 30 " |
ハウジングの長さ | 30 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 52 " |
最大BHP | 0.61 |
最大入口温度 | 120°F |
最大動作電流 | 1.9-1.9/0.9 |
モーターHP | 1/2 |
モーターHz | 60/50 |
電動機電圧 | 208-220/440 |
取り付け場所 | 壁または屋根 |
必要なフィルターの数 | 1 |
相 | 3 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
シャフト径シーブエンド | 3 / 4 " |
シャフト径ホイールエンド | 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 17.3 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 15.9 |
タイプ | ドライブパッケージ付き遠心ベルトドライブ |
ホイールボア | 3 / 4 " |
ホイール直径 | 11 1 / 8 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
船の重量(kg) | 84.83 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.750インチSP | ベースの長さ | ベース幅 | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 1.75インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HY73 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ¥455,117 | |
7HY74 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ¥449,762 | |
7HY75 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ¥463,853 | |
7HY76 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ¥471,386 | |
7HY77 | - | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ¥519,337 | |
7HY79 | 1661 | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ¥494,776 | |
7HY80 | 1661 | 28.5 " | 28.5 " | - | - | - | - | - | ¥499,366 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。