DAYTON 7D518供給ベント15/1インチ
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
アイテム価格 | 人工呼吸器を供給する |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1 1 / 2 " |
ベースの長さ | 32 1 / 2 " |
ベース幅 | 32 1 / 2 " |
ベアリングタイプ | スリーブ |
CFM @ 0.125インチSP | 3597 |
CFM @ 0.250インチSP | 3280 |
CFM @ 0.375インチSP | 2831 |
CFM @ 0.500インチSP | 2293 |
CFM @ 0.675インチSP | 1324 |
排出長さ(インチ) | 16 |
排出幅(インチ) | 18.625 |
ファンRPM | 605 |
フィルターエリア(平方フィート) | 50 1/2 |
フィルターの高さ(インチ) | 50 1/2 |
フィルターハウジングの深さ(インチ) | 50 1/2 |
フィルターハウジングの高さ(インチ) | 50 1/2 |
フィルターハウジングの幅(インチ) | 50 1/2 |
フィルター材料 | アルミ |
フィルター幅(インチ) | 50 1/2 |
住宅の高さ | 34 2 / 5 " |
ハウジングの長さ | 34 2 / 5 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 64 1 / 2 " |
最大BHP | 0.81 |
最大入口温度 | 120°F |
モーターHP | 3/4 |
モーターHz | 60 |
電動機電圧 | 208-220/440 |
取り付け場所 | ルーフ |
必要なフィルターの数 | 2 |
相 | 3 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
シャフト径シーブエンド | 1" |
シャフト径ホイールエンド | 1" |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 17.8 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 15.8 |
タイプ | 遠心ベルトドライブ |
ホイールボア | 1" |
ホイール直径 | 15 1 / 2 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
船の重量(kg) | 121.39 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | 最大BHP | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 0.250インチSP | モーターHP | 電動機電圧 | 相 | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D505 | 0.54 | 3102 | 2708 | 1/2 | 115/230 | 1 | 13.3 | 11.2 | ¥574,804 | |
7D506 | 0.81 | 3597 | 3280 | 3/4 | 115/230 | 1 | 17.8 | 15.8 | ¥593,691 | |
7D507 | 1.13 | 4049 | 3760 | 1 | 115/230 | 1 | 21 | 18.7 | ¥592,870 | |
7D519 | 1.13 | 4049 | 3760 | 1 | 208-220/440 | 3 | 21 | 18.7 | ¥639,616 | |
7D520 | 1.58 | 4560 | 4304 | 1.5 | 208-220/440 | 3 | 24 | 22 | ¥659,946 | |
7D521 | 2.13 | 5066 | 4837 | 2 | 208-220/440 | 3 | 28 | 26 | ¥674,426 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。