DAYTON サプライベント 15 1/2 インチ
形式 | モデル | 最大BHP | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 0.250インチSP | モーターHP | 電動機電圧 | 相 | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D505 | 0.54 | 3102 | 2708 | 1/2 | 115/230 | 1 | 13.3 | 11.2 | ¥574,804 | |
A | 7D506 | 0.81 | 3597 | 3280 | 3/4 | 115/230 | 1 | 17.8 | 15.8 | ¥593,691 | |
A | 7D518 | 0.81 | 3597 | 3280 | 3/4 | 208-220/440 | 3 | 17.8 | 15.8 | ¥601,128 | |
A | 7D507 | 1.13 | 4049 | 3760 | 1 | 115/230 | 1 | 21 | 18.7 | ¥592,870 | |
A | 7D519 | 1.13 | 4049 | 3760 | 1 | 208-220/440 | 3 | 21 | 18.7 | ¥639,616 | |
A | 7D520 | 1.58 | 4560 | 4304 | 1.5 | 208-220/440 | 3 | 24 | 22 | ¥659,946 | |
A | 7D521 | 2.13 | 5066 | 4837 | 2 | 208-220/440 | 3 | 28 | 26 | ¥674,426 |
供給ベント15/1インチ
Dayton フィルタ付き遠心換気装置は、倉庫や業務用厨房での用途に、調整されていないフィルタ処理済みの補給空気を供給します。 室内の空気を再循環できず、排気する必要がある場合に、室内の空気を補います。 これらのベンチレーターは、強度と耐久性を高め、振動と騒音を軽減するために、直径 15-1/2 インチのスチールホイールとネオプレンアイソレーターを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 換気装置には、空気中に存在するほこりやその他の汚染物質をキャッチする、簡単に掃除できるアルミニウムフィルターを備えたウェザーフードが付いています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度を柔軟に調整できます。 535 ~ 820 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらのベルト駆動の供給ベンチレーターの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動車用バッテリー充電器とブースター
- ボトルジャッキ
- スイベルジョイント
- ロビーほうき
- パワーユニットアクセサリー
- コンジットとアクセサリー
- アーク溶接機とプラズマカッター
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 潤滑剤
- コーキングとシーラント
- DAYTON バンドVベルト、タイプB
- STARRETT Vアンビルマイクロメーター
- GREENLEE 超硬ホールソー
- VNE STAINLESS ガスケット2インチベベルシート
- DAYTON インラインダクトブロワー、ホイール直径 20 インチ
- EATON LWCシリーズ 配線用遮断器フレーム Lフレーム
- MASTER MAGNETICS 磁気ラベルシートホルダー
- APPLETON ELECTRIC キャストボックス拡張機能
- PANDUIT プリンターリボン
- SMC VALVES パイロットレギュレーター