TBWOODSテーパーロックブッシング
テーパーロックブッシュは、焼きばめと同等のクランプばめをシャフトに固定するのに最適で、シャフトと取り付けられたコンポーネントの間で確実な動力伝達を可能にします。 これらのブッシングは、マテリアルハンドリング、動力伝達などの産業で使用されます。
形式 | モデル | 材料 | ボルトサークル径 | ボア径 | マックス トルク | サイズ | トルク | トルク範囲 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TL161015 / 16 | - | - | - | - | PX120 | 1028 Nmで | - | - | ¥6,174 | 見積依頼
|
B | TL60504716 | 鋳鉄 | 9" | 4-7 / 16」 | - | 6050 | 282000ポンド-インチ | 282000ポンドインチ | 64ポンド。 | ¥167,161 | |
C | TL70605716 | 鋳鉄 | 10 " | 5-7 / 16」 | - | 7060 | 416000ポンド-インチ | 416000ポンドインチ | 85ポンド。 | ¥206,002 | |
B | TL6050314 | 鋳鉄 | 9" | 3-1 / 4」 | 282000ポンドインチ | 6050 | 282000ポンド-インチ | - | 65ポンド。 | ¥167,161 | |
C | TL70603716 | 鋳鉄 | 10 " | 3-7 / 16」 | - | 7060 | 416000ポンド-インチ | 416000ポンドインチ | 95ポンド。 | ¥206,002 | |
C | TL70606716 | 鋳鉄 | 10 " | 6-7 / 16」 | - | 7060 | 416000ポンド-インチ | 416000ポンドインチ | 69ポンド。 | ¥206,002 | |
B | TL60503716 | 鋳鉄 | 9" | 3-7 / 16」 | - | 6050 | 282000ポンド-インチ | 282000ポンドインチ | 65ポンド。 | ¥167,161 | |
C | TL706041516 | 鋳鉄 | 10 " | 4-15 / 16」 | - | 7060 | 416000ポンド-インチ | 416000ポンドインチ | 92ポンド。 | ¥206,002 | |
B | TL605041516 | 鋳鉄 | 9" | 4-15 / 16」 | - | 6050 | 282000ポンド-インチ | 282000ポンドインチ | 52ポンド。 | ¥167,161 | |
C | TL70603 | 鋳鉄 | 10 " | 3" | - | 7060 | 416000ポンド-インチ | 416000ポンドインチ | 95ポンド。 | ¥206,002 | |
B | TL60503 | 鋳鉄 | 9" | 3" | - | 6050 | 282000ポンド-インチ | 282000ポンドインチ | 65ポンド。 | ¥167,161 | |
B | TL605051516 | 鋳鉄 | 9" | 5-15 / 16」 | 282000ポンドインチ | 6050 | 282000ポンド-インチ | - | 47ポンド。 | ¥167,161 | |
D | TL706061516 | 鋳鉄 | 10 " | 6-15 / 16」 | 416000ポンドインチ | 7060 | 416000ポンド-インチ | - | 61ポンド。 | ¥206,002 | |
C | TL7060314 | 鋳鉄 | 10 " | 3-1 / 4」 | 416000ポンドインチ | 7060 | 416000ポンド-インチ | - | 95ポンド。 | ¥206,002 | |
C | TL70606 | 鋳鉄 | 10 " | 6" | - | 7060 | 416000ポンド-インチ | 416000ポンドインチ | 77ポンド。 | ¥206,002 | |
C | TL706051516 | 鋳鉄 | 10 " | 5-15 / 16」 | 416000ポンドインチ | 7060 | 416000ポンド-インチ | - | 78ポンド。 | ¥206,002 | |
C | TL7060612 | 鋳鉄 | 10 " | 6-1 / 2」 | 416000ポンドインチ | 7060 | 416000ポンド-インチ | - | 69ポンド。 | ¥206,002 | |
B | TL60505716 | 鋳鉄 | 9" | 5-7 / 16」 | - | 6050 | 282000ポンド-インチ | 282000ポンドインチ | 46ポンド。 | ¥167,161 | |
B | TL60506 | 鋳鉄 | 9" | 6" | - | 6050 | 282000ポンド-インチ | 282000ポンドインチ | 52ポンド。 | ¥167,161 | |
B | TL60504 | 鋳鉄 | 9" | 4" | 282000ポンドインチ | 6050 | 282000ポンド-インチ | - | 65ポンド。 | ¥167,161 | |
D | TL70607 | 鋳鉄 | 10 " | 7" | 416000ポンドインチ | 7060 | 416000ポンド-インチ | - | 61ポンド。 | ¥206,002 | |
E | TL45352316 | 鋼 | 6.13 " | 2-3 / 16」 | 110000ポンドインチ | 4535 | 110000ポンド-インチ | - | 29ポンド。 | ¥45,587 | |
A | TL30301916 | 鋼 | 4" | 1-9 / 16」 | - | 3030 | 24000ポンド-インチ | 24000ポンドインチ | 8.4ポンド。 | ¥14,361 | |
E | TL35252516 | 鋼 | 4.83 " | 2-5 / 16」 | - | 3525 | 44800ポンド-インチ | 44800ポンドインチ | 11.8ポンド。 | ¥27,128 | |
F | TL2525212 | 鋼 | 3 1 / 4 " | 2-1 / 2」 | 11300ポンドインチ | 2525 | 11300ポンド-インチ | - | 2.2ポンド。 | ¥10,703 | |
F | TL100824MM | 鋼 | 1.328 " | 24 mm | - | 1008 | 1200ポンド-インチ | 1200ポンドインチ | 0.2ポンド。 | ¥4,103 | |
A | TL2517134 | 鋼 | 3 1 / 4 " | 1-3 / 4」 | - | 2517 | 11600ポンド-インチ | 11600ポンドインチ | 2ポンド。 | ¥7,561 | |
F | TL25172516 | 鋼 | 3 1 / 4 " | 2-5 / 16」 | - | 2517 | 11600ポンド-インチ | 11600ポンドインチ | 1.9ポンド。 | ¥7,561 | |
F | TL3020314 | 鋼 | 4" | 3-1 / 4」 | 24000ポンドインチ | 3020 | 24000ポンド-インチ | - | 3ポンド。 | ¥9,839 | |
E | TL3535114 | 鋼 | 4.83 " | 1-1 / 4」 | - | 3535 | 44800ポンド-インチ | 44800ポンドインチ | 14.9ポンド。 | ¥20,213 | |
A | TL121024MM | 鋼 | 1 3 / 4 " | 24 mm | - | 1210 | 3600ポンド-インチ | 3600ポンドインチ | 0.5ポンド。 | ¥4,423 | |
E | TL4040338 | 鋼 | 5.54 " | 3-3 / 8」 | - | 4040 | 77300ポンド-インチ | 77300ポンドインチ | 17ポンド。 | ¥32,442 | |
A | TL121016MM | 鋼 | 1 3 / 4 " | 16 mm | 3600ポンドインチ | 1210 | 3600ポンド-インチ | - | 0.6ポンド。 | ¥4,423 | |
A | TL2517178 | 鋼 | 3 1 / 4 " | 1-7 / 8」 | - | 2517 | 11600ポンド-インチ | 11600ポンドインチ | 2ポンド。 | ¥7,561 | |
A | TL302011116 | 鋼 | 4" | 1-11 / 16」 | - | 3020 | 24000ポンド-インチ | 24000ポンドインチ | 5.4ポンド。 | ¥9,839 | |
G | TL4040418 | 鋼 | 5.54 " | 4-1 / 8」 | 77300ポンドインチ | 4040 | 77300ポンド-インチ | - | 11.2ポンド。 | ¥32,442 | |
F | TL100878 | 鋼 | 1.328 " | 7 / 8 " | 1200ポンドインチ | 1008 | 1200ポンド-インチ | - | 0.2ポンド。 | ¥4,103 | |
A | TL2525134 | 鋼 | 3 1 / 4 " | 1-3 / 4」 | - | 2525 | 11300ポンド-インチ | 11300ポンドインチ | 3.7ポンド。 | ¥9,683 | |
A | TL303011516 | 鋼 | 4" | 1-15 / 16」 | - | 3030 | 24000ポンド-インチ | 24000ポンドインチ | 7.4ポンド。 | ¥14,361 | |
E | TL4040318 | 鋼 | 5.54 " | 3-1 / 8」 | 77300ポンドインチ | 4040 | 77300ポンド-インチ | - | 16.2ポンド。 | ¥32,442 | |
F | TL16101916 | 鋼 | 2 1 / 8 " | 1-9 / 16」 | - | 1610 | 4300ポンド-インチ | 4300ポンドインチ | 0.5ポンド。 | ¥4,953 | |
A | TL252511116 | 鋼 | 3 1 / 4 " | 1-11 / 16」 | - | 2525 | 11300ポンド-インチ | 11300ポンドインチ | 3.8ポンド。 | ¥9,683 | |
A | TL303011316 | 鋼 | 4" | 1-13 / 16」 | - | 3030 | 24000ポンド-インチ | 24000ポンドインチ | 7.6ポンド。 | ¥14,361 | |
E | TL35252116 | 鋼 | 4.83 " | 2-1 / 16」 | - | 3525 | 44800ポンド-インチ | 44800ポンドインチ | 12.9ポンド。 | ¥27,128 | |
E | TL4535218 | 鋼 | 6.13 " | 2-1 / 8」 | - | 4535 | 110000ポンド-インチ | 110000ポンドインチ | 29ポンド。 | ¥45,587 | |
A | TL25252 | 鋼 | 3 1 / 4 " | 2" | 11300ポンドインチ | 2525 | 11300ポンド-インチ | - | 3.2ポンド。 | ¥9,683 | |
A | TL3020118 | 鋼 | 4" | 1-1 / 8」 | 24000ポンドインチ | 3020 | 24000ポンド-インチ | - | 5.9ポンド。 | ¥9,839 | |
A | TL20129 / 16 | 鋼 | 2 5 / 8 " | 9 / 16 " | 7150ポンドインチ | 2012 | 7150ポンド-インチ | - | 1.7ポンド。 | ¥6,337 | |
E | TL353511116 | 鋼 | 4.83 " | 1-11 / 16」 | - | 3535 | 44800ポンド-インチ | 44800ポンドインチ | 14.1ポンド。 | ¥20,213 | |
G | TL4535418 | 鋼 | 6.13 " | 4-1 / 8」 | - | 4535 | 110000ポンド-インチ | 110000ポンドインチ | 18.6ポンド。 | ¥45,587 | |
E | TL45353916 | 鋼 | 6.13 " | 3-9 / 16」 | - | 4535 | 110000ポンド-インチ | 110000ポンドインチ | 21ポンド。 | ¥45,587 | |
E | TL453521116 | 鋼 | 6.13 " | 2-11 / 16」 | - | 4535 | 110000ポンド-インチ | 110000ポンドインチ | 25ポンド。 | ¥45,587 | |
E | TL45353516 | 鋼 | 6.13 " | 3-5 / 16」 | - | 4535 | 110000ポンド-インチ | 110000ポンドインチ | 23ポンド。 | ¥45,587 | |
E | TL4030112 | 鋼 | 5.54 " | 1-1 / 2」 | - | 4030 | 77300ポンド-インチ | 77300ポンドインチ | 22ポンド。 | ¥39,888 | |
E | TL45353716 | 鋼 | 6.13 " | 3-7 / 16」 | 110000ポンドインチ | 4535 | 110000ポンド-インチ | - | 22ポンド。 | ¥45,587 | |
G | TL4535438 | 鋼 | 6.13 " | 4-3 / 8」 | 110000ポンドインチ | 4535 | 110000ポンド-インチ | - | 16.8ポンド。 | ¥45,587 | |
E | TL4030158 | 鋼 | 5.54 " | 1-5 / 8」 | - | 4030 | 77300ポンド-インチ | 77300ポンドインチ | 22ポンド。 | ¥39,888 | |
A | TL30201716 | 鋼 | 4" | 1-7 / 16」 | 24000ポンドインチ | 3020 | 24000ポンド-インチ | - | 5.7ポンド。 | ¥9,839 | |
E | TL45452716 | 鋼 | 6.13 " | 2-7 / 16」 | - | 4545 | 110000ポンド-インチ | 110000ポンドインチ | 27ポンド。 | ¥40,426 | |
E | TL403011316 | 鋼 | 5.54 " | 1-13 / 16」 | - | 4030 | 77300ポンド-インチ | 77300ポンドインチ | 21ポンド。 | ¥39,888 | |
E | TL453521516 | 鋼 | 6.13 " | 2-15 / 16」 | - | 4535 | 110000ポンド-インチ | 110000ポンドインチ | 24ポンド。 | ¥45,587 |
特徴
- 従来の取り付けにより安定した取り付けが可能となり、損失や滑りのない効率的な動力伝達が可能になります。
- これらのテーパーロックブッシュには、ブッシュとシャフトの間に確実な接続を提供するキー溝穴があり、回転の滑りや動きを防止して最適な動力伝達を実現し、動作中の位置ずれや外れのリスクを最小限に抑えます。
- インチ シリーズのハードウェアを使用して設計されているため、一般的に使用される測定標準との互換性が確保され、既存のシステムへの簡単な統合が可能になり、設置または交換プロセスの時間と労力が節約されます。
よくある質問
TB Woods テーパーロック ブッシングの取り付け方法は?
- シャフト、ボア、ブッシングの外側、およびハブのボアを準備します (ブッシングがすでに所定の位置にある場合)。
- 油、グリース、汚れの痕跡を取り除きます。
- ハブをシャフト上に配置し、ブッシュをシャフト上でハブにスライドさせます。
- 止めネジのネジ山とその部分、またはキャップネジの頭の下にオイルを塗布します。
- ハブ穴やブッシュの外面への注油は避けてください。 図に示すように、ネジをハブ側のネジ穴にゆっくりと配置します。
- アセンブリを希望どおりに配置し、ネジを緩く締めてハブ内にブッシングを固定します。
- ネジは締めすぎないように注意しながら、推奨トルクまで徐々に均等に締めてください。 ハンマーを使用してドリフトして、ブッシングの大きい方の端をたたきます。
- まずブッシュの割れ目から最も遠いネジの隣をたたき、次にネジの反対側に移動します。
- 損傷の可能性を防ぐため、ブッシュの外径付近を叩かないようにしてください。
TB Woods テーパーロック ブッシングは再利用できますか?
はい、TB Woods テーパーロック ブッシングは分割フランジ設計により再利用でき、ブッシングやシャフトに損傷を与えることなく簡単に取り外しと再取り付けが容易になります。 ただし、最高の性能と安全基準を維持するためには、再使用する前にブッシングに摩耗や損傷の兆候がないか検査することが重要です。
TB Woods テーパーロック ブッシングはさまざまなシャフト サイズと互換性がありますか?
TB Woods テーパーロック ブッシングは幅広いサイズとボア径を提供しており、さまざまなシャフト サイズに対応できます。 この多用途性により、成功の重要な要素として正確な適合性と互換性を必要とするさまざまな産業用途に非常に適しています。