DAYTON 7D502供給ベント13/1インチ
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
アイテム価格 | 人工呼吸器を供給する |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1 1 / 2 " |
ベースの長さ | 32 1 / 2 " |
ベース幅 | 32 1 / 2 " |
ベアリングタイプ | スリーブ |
CFM @ 0.125インチSP | 3139 |
CFM @ 0.250インチSP | 2902 |
CFM @ 0.375インチSP | 2562 |
CFM @ 0.500インチSP | 2117 |
排出長さ(インチ) | 13-3/4 |
排出幅(インチ) | 15.625 |
ファンRPM | 725 |
フィルターエリア(平方フィート) | 50 1/2 |
フィルターの高さ(インチ) | 50 1/2 |
フィルターハウジングの深さ(インチ) | 50 1/2 |
フィルターハウジングの高さ(インチ) | 50 1/2 |
フィルターハウジングの幅(インチ) | 50 1/2 |
フィルター材料 | アルミ |
フィルター幅(インチ) | 50 1/2 |
住宅の高さ | 34 1 / 2 " |
ハウジングの長さ | 34 1 / 2 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 64 1 / 2 " |
最大BHP | 0.75 |
最大入口温度 | 120°F |
モーターHP | 3/4 |
モーターHz | 60 |
電動機電圧 | 115/230 |
取り付け場所 | 壁または屋根 |
必要なフィルターの数 | 2 |
相 | 1 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
シャフト径シーブエンド | 3 / 4 " |
シャフト径ホイールエンド | 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 21 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 21 |
タイプ | 遠心ベルトドライブ |
ホイールボア | 3 / 4 " |
ホイール直径 | 13 1 / 4 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
船の重量(kg) | 113.4 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | 電動機電圧 | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 0.250インチSP | 相 | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | CFM @ 0.375インチSP | CFM @ 0.500インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D500 | 115/230 | 2254 | 1760 | 1 | 14.6 | 12.8 | - | - | ¥559,170 | |
7D501 | 115/230 | 2714 | 2414 | 1 | 17.4 | 16.2 | 1916 | - | ¥564,057 | |
7D503 | 115/230 | 3557 | 3353 | 1 | 25 | 24 | 3119 | 2747 | ¥593,385 | |
7D514 | 208-220/440 | 3139 | 2902 | 3 | 21 | 21 | 2562 | 2117 | ¥601,483 | |
7D515 | 208-220/440 | 3557 | 3353 | 3 | 25 | 24 | 3119 | 2747 | ¥640,130 | |
7D516 | 208-220/440 | 3948 | 3762 | 3 | 28 | 27 | 3565 | 3314 | ¥649,593 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。