DAYTON サプライベント 13 1/4 インチ
形式 | モデル | 電動機電圧 | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 0.250インチSP | 相 | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | CFM @ 0.375インチSP | CFM @ 0.500インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D500 | 115/230 | 2254 | 1760 | 1 | 14.6 | 12.8 | - | - | ¥559,170 | |
A | 7D502 | 115/230 | 3139 | 2902 | 1 | 21 | 21 | 2562 | 2117 | ¥594,045 | |
A | 7D501 | 115/230 | 2714 | 2414 | 1 | 17.4 | 16.2 | 1916 | - | ¥564,057 | |
A | 7D503 | 115/230 | 3557 | 3353 | 1 | 25 | 24 | 3119 | 2747 | ¥593,385 | |
A | 7D514 | 208-220/440 | 3139 | 2902 | 3 | 21 | 21 | 2562 | 2117 | ¥601,483 | |
A | 7D515 | 208-220/440 | 3557 | 3353 | 3 | 25 | 24 | 3119 | 2747 | ¥640,130 | |
A | 7D516 | 208-220/440 | 3948 | 3762 | 3 | 28 | 27 | 3565 | 3314 | ¥649,593 |
供給ベント13/1インチ
Dayton フィルタ付き遠心換気装置は、倉庫や業務用厨房での用途に、調整されていないフィルタ処理済みの補給空気を供給します。 室内の空気を再循環できず、排気する必要がある場合に、室内の空気を補います。 これらのベンチレーターは、強度と耐久性を高め、振動と騒音を低減するために、直径 13-1/4 インチのスチールホイールとネオプレンアイソレーターを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 これらの換気装置には、空気中に存在するほこりやその他の汚染物質をキャッチする、簡単に掃除できるアルミニウムフィルターを備えたウェザーフードが備えられています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度を柔軟に調整できます。 550 ~ 890 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらのベルト駆動の供給ベンチレーターの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シルコック
- 実験用トレイとフライパン
- USB充電器レセプタクル
- ニッケルクロムチューブ
- コンプレッサーオイル
- 棚と収納ラック
- リベット
- 特殊研磨剤
- ルーフィング
- 鋳鉄
- BRADY アンモニアパイプマーカー、8 "以上、高圧レベル
- 3M カートリッジロール
- BUCKHORN INC ストレートウォールコンテナ
- LITTLE GIANT PUMPS Pipe
- VULCAN HART 時間遅延リレー
- 3M 舗装マーカー、白、双方向
- FERVI 集塵機
- COOPER B-LINE ケーブル滑走路/ファイバーダクトサポート
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E5M、エラストマーカップリング
- GROVE GEAR GRL シリーズ 832 サイズ アイアンマン ウォーム減速機