DAYTON 7D528供給ベント20/1インチ
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
アイテム価格 | 人工呼吸器を供給する |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1 1 / 2 " |
ベースの長さ | 44 1 / 2 " |
ベース幅 | 44 1 / 2 " |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
CFM @ 0.125インチSP | 14,602 |
CFM @ 0.250インチSP | 14,255 |
CFM @ 0.375インチSP | 13,920 |
CFM @ 0.500インチSP | 13,597 |
CFM @ 0.675インチSP | 13,269 |
CFM @ 0.750インチSP | 12,841 |
CFM @ 0.875インチSP | 12,412 |
CFM @ 1.000インチSP | 11,952 |
CFM @ 1.250インチSP | 10,993 |
CFM @ 1.500インチSP | 10,037 |
CFM @ 1.75インチSP | 8648 |
CFM @ 2.000インチSP | 6996 |
排出長さ(インチ) | 25-3/8 |
排出幅(インチ) | 23 |
ファンRPM | 804 |
フィルターエリア(平方フィート) | 50 1/2 |
フィルターの高さ(インチ) | 50 1/2 |
フィルターハウジングの深さ(インチ) | 36 |
フィルターハウジングの高さ(インチ) | 50 1/2 |
フィルターハウジングの幅(インチ) | 50 1/2 |
フィルター材料 | アルミ |
フィルター幅(インチ) | 50 1/2 |
住宅の高さ | 46 " |
ハウジングの長さ | 46 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 84 " |
最大BHP | 11.03 |
最大入口温度 | 120°F |
モーターHP | 10 |
モーターHz | 60 |
電動機電圧 | 208-220/440 |
取り付け場所 | ルーフ |
必要なフィルターの数 | 2 |
相 | 3 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
シャフト径シーブエンド | 1 4 / 9 " |
シャフト径ホイールエンド | 1 4 / 9 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 53 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 53 |
タイプ | 遠心ベルトドライブ |
ホイールボア | 1-7 / 16」 |
ホイール直径 | 20 1 / 2 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
船の重量(kg) | 350.81 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。