DAYTON サプライベント 20 1/2 インチ
形式 | モデル | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 1.75インチSP | ファンRPM | 最大BHP | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D528 | 10,993 | 14,602 | 14,255 | 10,037 | 8648 | 804 | 11.03 | 10 | ¥1,624,141 | |
A | 7D526 | 5796 | 11,502 | 11,080 | - | - | 642 | 5.50 | 5 | ¥1,461,215 | |
A | 7D527 | 9111 | 13,229 | 12,848 | 7519 | 5202 | 732 | 8.26 | 7.5 | ¥1,587,904 |
供給ベント20/1インチ
Dayton フィルタ付き遠心換気装置は、倉庫や業務用厨房での用途に、調整されていないフィルタ処理済みの補給空気を供給します。 室内の空気を再循環できず、排気する必要がある場合に、室内の空気を補います。 これらのベンチレーターは、強度と耐久性を高め、振動と騒音を軽減するために、直径 20-1/2 インチのスチールホイールとネオプレンアイソレーターを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 これらの換気装置には、空気中のほこりやその他の汚染物質をキャッチする、簡単に掃除できるアルミニウムフィルターを備えたウェザーフードが付いています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度を柔軟に調整できます。 642、732、および 804 rpm のファン速度で利用できる、これらのベルト駆動の供給ベンチレーターの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 排気および供給ファンアクセサリ
- ヒューズリンク
- 帯電防止リストストラップ
- エンクロージャーウィンドウとルーバーキット
- 誘導充電器ベース
- 空気圧システムコンポーネント
- アクセスバリアと群集管理
- 油圧ろ過
- セキュリティアラームと警告
- ツール収納
- PEERLESS ウェルホイールプーリーブロック
- APPROVED VENDOR ロッドストック、アセタールホモポリマー
- WESTWARD 手押し車ミキサー
- VULCAN HART チューブ、スチール
- CHECKERS イージーライダー、駐車場
- AMERICAN TORCH TIP キャップナット
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース、10ミクロン、フェルトシール
- SPEARS VALVES PVC シングルエントリーボールバルブ、ねじ込み式エンド、FKM
- BALDOR MOTOR ポンプモータ密結合 JM型 開放防滴 単相
- GROVE GEAR GRシリーズ 813サイズ アイアンマンウォーム減速機