DAYTON バックドラフトルーフダンパー
バックドラフトダンパー
形式 | モデル | フランジ幅 | 材料 | マックス。 速度 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53DR19 | ¥78,939 | 見積依頼 | ||||
B | 50K327 | ¥135,647 | 見積依頼 | ||||
C | 53DR16 | ¥16,793 | 見積依頼 | ||||
D | 53DR18 | ¥51,973 | 見積依頼 | ||||
E | 53DR11 | ¥21,749 | 見積依頼 | ||||
E | 53DR10 | ¥15,321 | 見積依頼 | ||||
C | 53DR17 | ¥25,143 | 見積依頼 | ||||
B | 50K328 | ¥161,366 | 見積依頼 | ||||
B | 859-30-6001 | ¥166,636 | 見積依頼 | ||||
B | 859-11-6001 | ¥75,907 | 見積依頼 | ||||
B | 60P625 | ¥148,282 | 見積依頼 | ||||
F | 53DR12 | ¥17,108 | 見積依頼 | ||||
G | 53DR15 | ¥80,384 | 見積依頼 | ||||
B | 50K332 | ¥186,917 | 見積依頼 | ||||
B | 50K329 | ¥65,267 | 見積依頼 | ||||
H | 53DR20 | ¥17,089 | 見積依頼 | ||||
F | 53DR13 | ¥24,792 | 見積依頼 | ||||
F | 53DR14 | ¥50,791 | 見積依頼 | ||||
I | 4H×71 | ¥54,514 | |||||
I | 3TZ50 | ¥9,371 | |||||
J | 4H×33 | ¥12,369 |
ダンパーバックドラフト
Dayton ダンパー バックドラフトは、ファンまたは電動ルーフ ベンチレーターを使用する際のダクト、屋根縁石、または壁カラーでの使用に適しています。 これらのダンパーのブレードには、天候から優れた保護を行うために前縁にフェルトシールが付いており、ブレードが快適に開くようにバネで支えられています。 これらのダンパー バックドラフトは、幅 1.375 インチと 1.5 インチからお選びいただけます。
Dayton ダンパー バックドラフトは、ファンまたは電動ルーフ ベンチレーターを使用する際のダクト、屋根縁石、または壁カラーでの使用に適しています。 これらのダンパーのブレードには、天候から優れた保護を行うために前縁にフェルトシールが付いており、ブレードが快適に開くようにバネで支えられています。 これらのダンパー バックドラフトは、幅 1.375 インチと 1.5 インチからお選びいただけます。
バックドラフト排気ダンパー
Dayton の垂直/水平取り付けダンパーは、ダクト、屋根縁石、壁カラーでの使用に適しています。 耐久性と強度を高めるため、G-90 亜鉛メッキフレームサンドアルミニウムブレードを備えています。 これらのダンパーは、ミル仕上げのアルミニウム ルーバー、ナイロン ブッシング、ステンレス鋼のピボット ピンとリベットで構成されています。
Dayton の垂直/水平取り付けダンパーは、ダクト、屋根縁石、壁カラーでの使用に適しています。 耐久性と強度を高めるため、G-90 亜鉛メッキフレームサンドアルミニウムブレードを備えています。 これらのダンパーは、ミル仕上げのアルミニウム ルーバー、ナイロン ブッシング、ステンレス鋼のピボット ピンとリベットで構成されています。
ルーフマウント
Dayton ダンパー ルーフ マウントは、一方向の空気の流れを提供し、逆方向の空気の流れを止める分離ダンパーまたはバックドラフト ダンパーです。 ベルトドライブの遠心式屋根および壁ベンチレーターと組み合わせて使用するのが理想的です。 フェルトエッジのアルミニウムルーバー、ステンレス鋼のピボットピン、ナイロンブッシングが付属しています。 最大 2000 ~ 2250 FPM の間で選択します。 これらのルーフ マウント ダンパーの速度バリエーションは、 Raptor Supplies .
Dayton ダンパー ルーフ マウントは、一方向の空気の流れを提供し、逆方向の空気の流れを止める分離ダンパーまたはバックドラフト ダンパーです。 ベルトドライブの遠心式屋根および壁ベンチレーターと組み合わせて使用するのが理想的です。 フェルトエッジのアルミニウムルーバー、ステンレス鋼のピボットピン、ナイロンブッシングが付属しています。 最大 2000 ~ 2250 FPM の間で選択します。 これらのルーフ マウント ダンパーの速度バリエーションは、 Raptor Supplies .
バックドラフトダンパー垂直/水平取り付け
Dayton バックドラフト ダンパーは、一方向の空気の流れを調整し、排気または吸気 HVAC システムにおける逆空気流を防止するように設計されています。 これらのユニットは、アルミニウムブレードを備えた亜鉛メッキ鋼フレームを備えており、排気ダクトを空気が通過できるようにしながら、排気ファンが停止しているときに施設内への不要な空気の流れを防ぎます。 これらのブレードには、気象条件からの保護を強化し、静かな動作を実現するために前縁にフェルトシールが付いています。 取り付けが簡単なように事前に穴が開けられた導管穴が付いており、垂直または水平の両方の位置に取り付けることができます。 これらのバックドラフト ダンパーは、7-3/4 ~ 61-3/4 インチの高さからお選びいただけます。
Dayton バックドラフト ダンパーは、一方向の空気の流れを調整し、排気または吸気 HVAC システムにおける逆空気流を防止するように設計されています。 これらのユニットは、アルミニウムブレードを備えた亜鉛メッキ鋼フレームを備えており、排気ダクトを空気が通過できるようにしながら、排気ファンが停止しているときに施設内への不要な空気の流れを防ぎます。 これらのブレードには、気象条件からの保護を強化し、静かな動作を実現するために前縁にフェルトシールが付いています。 取り付けが簡単なように事前に穴が開けられた導管穴が付いており、垂直または水平の両方の位置に取り付けることができます。 これらのバックドラフト ダンパーは、7-3/4 ~ 61-3/4 インチの高さからお選びいただけます。
詳細はこちら
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ダイヤフラムポンプ
- テンショナーとタイトナー
- 電球関連商品
- マリンポンプとRVポンプ
- エッジプロテクターとコーナープロテクター
- 人間工学に基づいたワークベンチ
- 明確な目的の電磁接触器
- 液体加熱および冷却コイル
- ストックカート棚
- BRADLEY ワードローブZロッカー
- KINGSTON VALVES 215Aシリーズ、水平チェックバルブ
- KLEIN TOOLS ジャーニーマン六角レンチ
- AUTOQUIP シリーズ35パワードターンテーブル
- LOC-LINE フレックスホースYレデューサー
- AMPCO METAL 金属用ノミ
- ARC ABRASIVES 研磨ユーティリティロール
- GRAINGER 酸素燃料トーチキット
- LIEBERT 水調整バルブ