DAYTON 重力排気および供給人工呼吸器
重力ルーフベント、スクエアベース
Dayton 重力ルーフベントは、排気/給気換気用途のために屋根の縁石に取り付けられるように設計されています。 耐腐食性、耐候性、剛性の高いアルミニウム構造が特徴で、一体型の鳥よけが含まれています。 内蔵の縁石キャップには事前に穴が開けられており、屋根の縁石に簡単に取り付けることができます。 幅 20.5 ~ 38.25 インチの幅広い種類の人工呼吸器からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton 重力ルーフベントは、排気/給気換気用途のために屋根の縁石に取り付けられるように設計されています。 耐腐食性、耐候性、剛性の高いアルミニウム構造が特徴で、一体型の鳥よけが含まれています。 内蔵の縁石キャップには事前に穴が開けられており、屋根の縁石に簡単に取り付けることができます。 幅 20.5 ~ 38.25 インチの幅広い種類の人工呼吸器からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- データとコミュニケーション
- 締結工具付属品
- エンジン駆動ポンプ
- 電子/ベンチテスト
- パワーシアーズ
- スペーサーの保持
- ナイロンチューブ
- ホイールトルクソケット
- ワイヤレスコールボックス
- アーク保護ブランケット
- 3M マスティックテープ、ゴム
- OSG ロングドリルビット、テーパー
- DAYTON ポンプ、真ちゅう、3/4 HP、115 / 230VAC
- VOLLRATH スチームテーブルパン
- QA1 MCFシリーズメスロッドエンド
- VULCAN HART 引き出しアセンブリ
- SPEARS VALVES PVC クリア スケジュール 40 パイプと継手 90 度。 エルボ~スイープ、ソケット×ソケット
- APPROVED VENDOR ワイズ
- WEG SSW07 シリーズ ソフトスターター
- TORNADO スプリング