QA1MCFシリーズメスロッドエンド
形式 | モデル | 最大角度のずれ | ディメンションA | 寸法AA | スレッド | 番手 | 寸法E | 寸法G | 寸法H | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCFR5 | 22度 | M5 X 0.8 | 5 / 5.065ミリメートル | 右手 | M5 X 0.8 | 16 mm | 27 mm | 14 mm | ¥2,433 | |
A | MCFL5 | 22度 | M5 X 0.8 | 5 / 5.065ミリメートル | 左手 | M5 X 0.8 | 16 mm | 27 mm | 14 mm | ¥2,433 | |
A | MCFL6 | 23度 | M6 X 1.0 | 6 / 6.065ミリメートル | 左手 | M6 X 1 | 19 mm | 30 mm | 14 mm | ¥2,613 | |
A | MCFR6 | 23度 | M6 X 1.0 | 6 / 6.065ミリメートル | 右手 | M6 X 1 | 19 mm | 30 mm | 14 mm | ¥2,613 | |
A | MCFR10 | 26度 | M10 X 1.5 | 10 / 10.065ミリメートル | 右手 | M10 X 1.5 | 27 mm | 43 mm | 21 mm | ¥3,274 | |
A | MCFL10 | 26度 | M10 X 1.5 | 10 / 10.065ミリメートル | 左手 | M10 X 1.5 | 27 mm | 43 mm | 21 mm | ¥3,274 | |
A | MCFR12 | 27度 | M12 X 1.75 | 12 / 12.065ミリメートル | 右手 | M12 X 1.75 | 30 mm | 50 mm | 24 mm | ¥3,895 | |
A | MCFL12 | 27度 | M12 X 1.75 | 12 / 12.065ミリメートル | 左手 | M12 X 1.75 | 30 mm | 50 mm | 24 mm | ¥3,895 | |
A | MCFR8 | 28度 | M8 X 1.25 | 8 / 8.065ミリメートル | 右手 | M8 X 1.25 | 22.25 mm | 36 mm | 17 mm | ¥2,917 | |
A | MCFL8 | 28度 | M8 X 1.25 | 8 / 8.065ミリメートル | 左手 | M8 X 1.25 | 22.25 mm | 36 mm | 17 mm | ¥2,917 | |
A | MCFR14 | 30度 | M14 X 2.0 | 14 / 14.065ミリメートル | 右手 | M14 X 2 | 34.75 mm | 57 mm | 27 mm | ¥5,221 | |
A | MCFL14 | 30度 | M14 X 2.0 | 14 / 14.065ミリメートル | 左手 | M14 X 2 | 34.75 mm | 57 mm | 27 mm | ¥5,221 | |
A | MCFR16 | 33度 | M16 X 2.0 | 16 / 16.065ミリメートル | 右手 | M16 X 2 | 38 mm | 64 mm | 33 mm | ¥7,097 | |
A | MCFL16 | 33度 | M16 X 2.0 | 16 / 16.065ミリメートル | 左手 | M16 X 2 | 38 mm | 64 mm | 33 mm | ¥7,097 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バラストの調光
- ドアノブウォールガード
- 位相変換器
- ミニチュア圧力スイッチ
- アークフラッシュ衣類アクセサリー
- ロックアウトデバイス
- 圧縮空気トリートメント
- 空気圧モーター
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- KOHLER フラッパーキット
- SPEARS VALVES PVC True Union産業用垂直3方向フルポートボールバルブ、ソケット、FKM
- BALDOR MOTOR 農業用モーター、単相、穀物乾燥機/ベーン軸流ファン
- HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LED濡れた場所の器具
- JOHNSON CONTROLS コンジットアダプター
- MORSE CUTTING TOOLS 六角ダイス
- ANSELL 11-537 Hyflex 超軽量耐切創性産業用安全手袋
- STEARNS BRAKES 569 シリーズ ブレーキ
- BALDOR / DODGE K型広溝テーパーベアリングソリッド円すいころ軸受