入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドエンド |
玉 | 52100鋼球 |
ベアリング | 52100鋼球体 |
構造 | SAE仕様J1120に準拠 |
ディメンションA | M6 X 1.0 |
寸法AA | 6 / 6.065ミリメートル |
寸法E | 19 mm |
寸法G | 30 mm |
寸法H | 14 mm |
次元J | 39.5 mm |
次元N | 9 mm |
住まい | 低炭素 |
内部径 | 6 / 6.065ミリメートル |
最大角度のずれ | 23度 |
スレッド | 左手 |
番手 | M6 X 1 |
タイプ | 女性の平野 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.9 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483308055 |
原産国 | CN |
モデル | 最大角度のずれ | ディメンションA | 寸法AA | スレッド | 番手 | 寸法E | 寸法G | 寸法H | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCFR5 | 22度 | M5 X 0.8 | 5 / 5.065ミリメートル | 右手 | M5 X 0.8 | 16 mm | 27 mm | 14 mm | ¥2,433 | |
MCFL5 | 22度 | M5 X 0.8 | 5 / 5.065ミリメートル | 左手 | M5 X 0.8 | 16 mm | 27 mm | 14 mm | ¥2,433 | |
MCFR6 | 23度 | M6 X 1.0 | 6 / 6.065ミリメートル | 右手 | M6 X 1 | 19 mm | 30 mm | 14 mm | ¥2,613 | |
MCFR8 | 28度 | M8 X 1.25 | 8 / 8.065ミリメートル | 右手 | M8 X 1.25 | 22.25 mm | 36 mm | 17 mm | ¥2,917 | |
MCFL8 | 28度 | M8 X 1.25 | 8 / 8.065ミリメートル | 左手 | M8 X 1.25 | 22.25 mm | 36 mm | 17 mm | ¥2,917 | |
MCFR10 | 26度 | M10 X 1.5 | 10 / 10.065ミリメートル | 右手 | M10 X 1.5 | 27 mm | 43 mm | 21 mm | ¥3,274 | |
MCFL10 | 26度 | M10 X 1.5 | 10 / 10.065ミリメートル | 左手 | M10 X 1.5 | 27 mm | 43 mm | 21 mm | ¥3,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。