FERVI ロール成形機
形式 | モデル | 最大作業の厚さ | ロールの長さ | ローラー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0235 | - | - | 30 mm | ¥40,631 | 見積依頼
|
B | 0776 | 0.8 mm | 1000 mm | 50 mm | ¥195,570 | 見積依頼
|
C | 0776/610 | 0.8 mm | 610 mm | 38 mm | ¥85,309 | 見積依頼
|
D | C022 / 100 | 2 mm | 1000 mm | 60 mm | ¥428,231 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フォークエクステンション
- ウォールベース
- ワイヤーブレード付きPTFEホース
- ベアリングを挿入
- プラグゲージ
- ハンドツールキット
- 空気処理
- ゴミ袋とライナー
- インデックス可能なツール
- 溶接洗浄
- APPROVED VENDOR プラグイン充電器
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 止め輪
- ARLINGTON INDUSTRIES InBoxシリーズ埋め込み式屋内ボックス
- BUSSMANN JCUシリーズ中電圧ヒューズ
- SLOAN ダイヤフラムキット
- EDWARDS MFG 100トンの鉄工
- BECKETT ブロワーホイール
- SMC VALVES エンドプレートキット
- BROWNING 358 シリーズ グリップバンド ベルト
- BROWNING No.35チェーン用スチールダブルスプロケット