承認されたベンダーのプラグイン充電器
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 出力電流 | 出力電圧 | 形式 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11Y735 | 2.4 " | 1.5 " | 300mA | 9 VDC | 壁取り付け、ヨーロッパのプラグ | 1.7 " | ¥1,334 | |
A | 11Y725 | 2.4 " | 1.5 " | 222mA | 9 VDC | 壁取り付け、ヨーロッパのプラグ | 1.7 " | ¥1,534 | |
B | 11Y736 | 3" | 1.6 " | 300mA | 12 VDC | 壁取り付け、ヨーロッパのプラグ | 2" | ¥1,451 | |
B | 11Y737 | 3" | 1.6 " | 500mA | 9 VDC | 壁取り付け、ヨーロッパのプラグ | 2" | ¥1,525 | |
C | 11Y729 | 3.2 " | 2" | 1000mA | 9 VDC | 壁取り付け、ヨーロッパのプラグ | 2.2 " | ¥2,348 | |
C | 11Y732 | 3.2 " | 2" | 828mA | 14.5 VDC | 壁取り付け、ヨーロッパのプラグ | 2.2 " | ¥2,567 | |
D | 11Y731 | 3.3 " | 2.2 " | 1042mA | 12 VDC | デスクトップ、ヨーロッパのプラグ | 2.6 " | - | 見積依頼
|
D | 11Y733 | 3.3 " | 2.2 " | 1208mA | 12 VDC | デスクトップ、ヨーロッパのプラグ | 2.6 " | ¥3,000 | |
D | 11Y734 | 3.3 " | 2.2 " | 1000mA | 15 VDC | デスクトップ、ヨーロッパのプラグ | 2.6 " | ¥3,000 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フレアナットレンチセット
- ランドリーネット
- フレキシブル継手
- スプレーシールド
- ドレッジ
- ラボウェア
- エアコンプレッサーアクセサリー
- サンドペーパー
- プーラーとセパレーター
- 屋外エリア備品
- DAYTON パレットジャッキ
- 3M ナイロンクローズドエンドコネクタ
- ALPHA FITTINGS バルクヘッドユニオン真ちゅうプッシュフィット
- BUSSMANN FWP A / Bシリーズ特殊ヒューズ
- HOFFMAN 耐震フリースタンドキャビネット
- DOTCO ベアリングプレート
- ANSELL クラス 2 電気手袋、14 インチ、黄色
- TSUBAKI MZEUシリーズ トルクアーム
- REED INSTRUMENTS カメラヘッド